VIS M12X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 79 vis M12x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Sans entraînement... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête ronde plate avec collet carré,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12x150 sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, conçus pour assurer une solidité et une fiabilité maximales dans diverses applications. Avec un diamètre de 12 mm et une longueur de 150 mm, ces vis offrent une excellente résistance à la traction, ce qui les rend idéales pour les assemblages métalliques lourds, la construction, et les applications industrielles où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Grâce à leur conception standardisée, elles s'intègrent facilement dans les systèmes mécaniques existants, permettant une installation rapide et efficace. Leur polyvalence les rend également adaptées à des projets de rénovation ou de construction dans le secteur du bâtiment, ainsi qu'à des utilisations dans le domaine de la machinerie lourde. Concrètement, les vis M12x150 sont des composants essentiels pour garantir la solidité et la longévité des structures et des machines dans une large gamme d'environnements.