SCIE CLOCHE POUR CARRELAGE DIAMÈTRE 68 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche pour carrelage diamètre 68 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 14 mm, 16 mm, 20 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour carrelage de 68 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires précises dans les carreaux, faïences et matériaux céramiques. Ce diamètre est particulièrement adapté à la création de passages pour boîtes d’encastrement, équipements sanitaires ou éléments techniques. Sa finalité est d’obtenir une coupe nette, régulière et maîtrisée, tout en limitant les risques d’éclat sur les revêtements. Les professionnels attendent de ce type de produit une grande précision de coupe, une bonne tenue à l’usure, une stabilité de perçage et une compatibilité avec les contraintes des chantiers de second œuvre. Utilisée dans les travaux de carrelage, d’agencement, d’électricité et de plomberie, la scie cloche 68 mm répond aux besoins des interventions où la qualité de finition et le respect des dimensions sont essentiels.