TOURNEVIS À CLIQUET
Tournevis à cliquet Würth : efficacité et précision pour vos travaux professionnels
Un tournevis à cliquet est un outil manuel utilisé pour visser et dévisser des vis avec efficacité. Il intègre un mécanisme de cliquet qui permet de tourner la vis dans une direction tout en permettant un mouvement libre dans l'autre, sans avoir à repositionner la main. Cela optimise le travail dans des espaces restreints et améliore la rapidité et le confort lors des opérations répétitives. Certains modèles offrent des embouts interchangeables pour s'adapter à différentes tailles et types de vis.
Les points forts des tournevis à cliquet Würth
Les tournevis à cliquet Würth se distinguent par leur mécanisme de cliquet intégré, qui permet un vissage et un dévissage rapides sans avoir à repositionner l'outil. Ce gain de temps est crucial dans des environnements où l'efficacité est primordiale. De plus, leur ergonomie est pensée pour minimiser la fatigue lors d'une utilisation prolongée, grâce à des poignées antidérapantes et confortables. Enfin, la robustesse des matériaux utilisés garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus exigeantes.
Les différents types de tournevis à cliquet Würth
Würth propose une gamme variée de tournevis à cliquet, adaptés aux besoins des professionnels de l’industrie, de l’automobile, de l’électricité et de la menuiserie. Voici les principaux types disponibles :
Tournevis à cliquet standard
Disponibles avec différentes empreintes (douille six pans, Torx, Phillips, Pozidriv, fente, etc.).
Plusieurs longueurs de lame (25 mm, 80 mm, 85 mm) et largeurs de poignée (37,5 mm, 40 mm).
Finitions chromées ou chromées mates pour une meilleure résistance à la corrosion.
Tournevis à magasin à cliquet
Intègrent un magasin rotatif ou extractible pouvant contenir jusqu’à 12 embouts interchangeables, pour une grande polyvalence.
Changement d’embout rapide et facile, système de verrouillage sécurisé.
Poignée ergonomique bimatière pour un confort optimal et une bonne transmission de la force.
Versions spécifiques pour l’automobile, la construction bois ou le métal.
Tournevis à cliquet isolé VDE
Conçus pour les travaux électriques, avec isolation certifiée jusqu’à 1 000 V.
Livrés en coffrets avec embouts interchangeables pour répondre à tous les besoins de vissage en sécurité.
Mini tournevis à cliquet
Formats compacts, idéaux pour les espaces exigus ou les travaux de précision.
Souvent livrés en sets avec une sélection d’embouts.
Tournevis à cliquet vide (multi-embouts)
Modèles livrés sans embouts, à compléter selon les besoins spécifiques de l’utilisateur.
Caractéristiques communes des tournevis à cliquet Würth
- Mécanisme : Mécanisme de cliquet intégré permettant le vissage et le dévissage rapides sans repositionner la main, optimisant ainsi le travail en espaces restreints.
- Ergonomie : Poignées souvent bimatière, antidérapantes, conçues pour minimiser la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Matériaux : Lames généralement en acier avec finition chromée ou chromée mate pour résistance à la corrosion.
- Variété de modèles : Tournevis à cliquet standard, à magasin avec embouts interchangeables (jusqu’à 12 embouts), mini-tournevis pour précision, modèles isolés VDE pour travaux électriques.
- Empreinte : Principalement en 1/4 pouce, compatibles avec embouts hexagonaux de 6,35 mm et autres comme Phillips, Pozidriv, Torx, fente, etc.
- Dimensions : Longueurs de lame courantes : 25 mm, 80 mm, 85 mm, manches de largeur entre 37,5 mm et 40 mm.
- Fonctionnalités supplémentaires : Certains modèles ont une molette de réglage à 3 positions pour inversion aisée de rotation, et des systèmes de verrouillage d’embouts sécurisés.
- Applications : Idéaux pour l’industrie, l’automobile, l’électronique, le bricolage, et particulièrement adaptés pour travailler en espaces confinés et pour des opérations répétitives.
Tableau comparatif des principaux types de tournevis à cliquet Würth
| Type de tournevis à cliquet | Empreinte | Nombre d'embouts | Poignée | Finition | Caractéristiques clés | Usage typique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournevis à cliquet standard | 1/4 pouce (hexagonal, Phillips, Pozidriv, Torx, fente) | Variable, souvent sans embouts supplémentaires | Plastique bimatière antidérapant | Chromé / Chromé mate | Mécanisme de cliquet réversible, prise en main confortable | Travaux de vissage industriel et bricolage général |
| Tournevis à magasin à cliquet | 1/4 pouce | Jusqu’à 12 embouts interchangeables | Plastique bimatière confortable | Chromé | Magasin tournant pour embouts, changement rapide, verrouillage sécurisé | Industrie automobile, métallurgie, construction |
| Mini tournevis à cliquet (Tom Pouce) | 1/4 pouce hexagonal, livré avec embouts | Généralement 11 embouts | Poignée bimatière ergonomique | Chromé brillant | Cliquet à 45 dents, molette 3 positions, couple serrage max 40 Nm | Précision, espaces restreints, assemblage mobilier, bricolage fin |
Domaines d'applications courants des tournevis à cliquet Würth
Les tournevis à cliquet Würth sont largement utilisés dans des domaines tels que l'industrie automobile, la maintenance industrielle, l'électronique et l'installation électrique. Leur capacité à travailler dans des espaces restreints et à manipuler des vis de différentes tailles en fait un choix privilégié pour les professionnels de ces secteurs. Que ce soit pour assembler des pièces, effectuer des réparations ou installer des équipements, ces tournevis sont indispensables.
Conseils d'utilisation des tournevis à cliquet Würth
Pour tirer le meilleur parti de votre tournevis à cliquet Würth, assurez-vous de choisir la bonne taille et le bon embout pour chaque vis. Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et nettoyez-le après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie. Lors de l'utilisation, appliquez une pression constante et évitez de forcer pour ne pas endommager la vis ou l'outil. Enfin, rangez vos tournevis dans un endroit sec pour éviter toute corrosion.