Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Boutique
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Web_TV
Blog
Contact
Langue: Français
VIS M10 INOX
Produits
88
Filtre
Filter
Longueur
40 mm
30 mm
50 mm
20 mm
60 mm
16 mm
35 mm
25 mm
12 mm
45 mm
70 mm
80 mm
10 mm
100 mm
55 mm
8 mm
90 mm
65 mm
6 mm
75 mm
120 mm
14 mm
5 mm
4 mm
110 mm
18 mm
140 mm
130 mm
22 mm
85 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
3 mm
95 mm
170 mm
190 mm
220 mm
210 mm
250 mm
125 mm
28 mm
240 mm
105 mm
115 mm
2 mm
260 mm
135 mm
15 mm
230 mm
270 mm
280 mm
300 mm
290 mm
30 m
32 mm
330 mm
340 mm
38 mm
46.8 mm
60.4 mm
Diamètre nominal
10 mm
8 mm
6 mm
5 mm
12 mm
4 mm
3 mm
16 mm
20 mm
2 mm
2.5 mm
24 mm
14 mm
22 mm
1.6 mm
18 mm
27 mm
36 mm
3.5 mm
30 mm
1.4 mm
1.2 mm
1 mm
Type de filetage x diamètre nominal
M10
M8
M6
M5
M12
M4
M3
M16
M20
M2
M2,5
M24
M14
M22
M1,6
M18
M27
M36
M3,5
M30
M1,4
M1
M1,2
Pas
1.5 mm
1.25 mm
1 mm
0.8 mm
1.75 mm
0.7 mm
2 mm
0.5 mm
2.5 mm
0.4 mm
0.45 mm
3 mm
0.35 mm
4 mm
0.6 mm
3.5 mm
0.70 mm
0.25 mm
0.3 mm
1.50 mm
0.40 mm
0.50 mm
0.80 mm
1.0 mm
Hauteur de tête
4 mm
10 mm
7.5 mm
5 mm
6.4 mm
12.5 mm
3 mm
6 mm
5.3 mm
14 mm
15 mm
1.65 mm
3.3 mm
8 mm
2.5 mm
3.5 mm
2 mm
5.5 mm
2.2 mm
7 mm
8.8 mm
1.5 mm
12 mm
2.8 mm
1.2 mm
17 mm
9 mm
1.8 mm
11.5 mm
3.1 mm
4.4 mm
6.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
16 mm
18.7 mm
2.4 mm
2.48 mm
20 mm
22.5 mm
3.72 mm
4.96 mm
6.2 mm
1.86 mm
11 mm
13 mm
2.7 mm
2.75 mm
24 mm
4.65 mm
0.96 mm
1.4 mm
1.69 mm
1.7 mm
1 mm
10.16 mm
10.5 mm
13.6 mm
14.8 mm
17.7 mm
18 mm
2.45 mm
2.6 mm
3.30 mm
3.6 mm
3.88 mm
3.9 mm
4.8 mm
4.88 mm
5.38 mm
6.5 mm
6.95 mm
7.44 mm
8.4 mm
8.95 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.93 mm
1.95 mm
2.1 mm
2.20 mm
2.35 mm
2.50 mm
2.66 mm
25 mm
3.7 mm
36 mm
4.1 mm
4.3 mm
4.5 mm
4.6 mm
5.4 mm
6.0 mm
6.40 mm
7.50 mm
8.1 mm
8.6 mm
9.2 mm
Diamètre de tête
18 mm
10 mm
16 mm
13 mm
7 mm
5.5 mm
8.5 mm
3.8 mm
24 mm
5.6 mm
11 mm
14.5 mm
21 mm
3 mm
4.7 mm
7.5 mm
9.2 mm
30 mm
4.5 mm
9.5 mm
10.5 mm
14 mm
17.5 mm
20 mm
6 mm
7.6 mm
11.3 mm
11.8 mm
12 mm
15.8 mm
18.3 mm
36 mm
5.7 mm
5 mm
8.4 mm
9.3 mm
10.07 mm
11.20 mm
12.16 mm
13.44 mm
13.55 mm
13.6 mm
16.43 mm
16.55 mm
17.8 mm
17.92 mm
2.6 mm
20.65 mm
20.69 mm
21.9 mm
22.4 mm
22 mm
24.65 mm
24.81 mm
26 mm
27 mm
28.31 mm
30.61 mm
30.65 mm
36.75 mm
38.8 mm
39 mm
4.50 mm
4 mm
5.08 mm
5.81 mm
6.78 mm
6.9 mm
7.96 mm
8.96 mm
8 mm
9.4 mm
1.5 mm
1.9 mm
11.30 mm
12.0 mm
14.2 mm
16.0 mm
18.30 mm
2.3 mm
2.5 mm
2 mm
20.0 mm
22.3 mm
25 mm
26.6 mm
29 mm
3.80 mm
33 mm
38.80 mm
40 mm
5.50 mm
5.70 mm
54 mm
6.5 mm
6.72 mm
7.3 mm
8.0 mm
8.50 mm
Empreinte intérieure
IS5
IS3
IS4
IS8
IS6
IH2.5
IS2
IS10
Fente
6P 1,5 mm
IS14
IS12
6P 0,9 mm
IS17
6P 1,3 mm
H1
H2
H3
H4
TX10
TX20
TX25
TX30
TX50
IS19
IS7
TX10+P
TX20+P
TX25+P
TX30+P
TX40
TX40+P
TX45
TX55
TX6
TX8
H0
IS27
TX15
TX45+P || Entraînement TX + broche || TX45+P
TX50+P || Entraînement TX + broche || TX50+P
Entrainement extérieur
SW24
SW30
SW10
SW13
SW16
SW18
SW36
SW17
SW19
SW8
SW22
SW32
SW41
SW21
SW27
SW46
SW55
SW34
SW7
SW5
WS5.5
SW15
SW4
Matière
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
A1 || A1 || Acier inoxydable A1
1.4404 || 1.4404 || Acier inoxydable A4, 1.4404
SST || SST || Acier inoxydable
1.4305 || Acier inoxydable A1, 1.4305 || Acier inoxydable A1, 1.4305
Catégorie
Vis et boulons, filetage métrique
Eléments mécaniques
Assemblage du bois
Câblage et autres raccords
Forme de tête
6KT || 6KT || Tête hexagonale
Sans tête
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
FIL || FIL || Tête cylindrique
HRD || HRD || Tête demi-ronde
Vis tête cylindrique réduite || Vis tête cylindrique basse || Vis tête cylindrique réduite
Avec ailettes
Tête de frappe
FLT || FLT || Tête plate
Tête cylindrique bombée
Tête fraisée bombée
Tête réduite (à fente ou cruciforme) || Tête réduite à fente ou cruciforme (CHS) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Tête cylindrique
Tête ronde plate avec collet carré
Tête semi-circulaire aplatie avec collier
Bague
Hexagonal à bride || Hexagonal à bride || Tête hexagonale à bride
SK || SK || Tête fraisée
Tête fraisée 60° || Tête fraisée 60degrés || Tête fraisée 60°
Type d’empreinte
Six pans extérieurs
Six pans creux
Fente
Avec la main
Cruciforme
Hexalobulaire intérieur
Six pans mâle avec rainure de clavette
TX avec broche d'arrêt
Classe de résistance
70
50
070
80
050
Type de filetage x diamètre nominal x longueur
M4 x 16 mm
M5 x 16 mm
M5 x 30 mm
M6 x 100 mm
M6 x 80 mm
M8 x 100 mm
M8 x 30 mm
M8 x 40 mm
M8 x 80 mm
M10 x 20 mm
M10 x 25 mm
M10 x 30 mm
M2,5 x 10 mm
M2,5 x 12 mm
M2,5 x 5 mm
M2,5 x 8 mm
M2 x 20 mm
M3 x 10 mm
M3 x 14 mm
M3 x 4 mm
M3 x 50 mm
M3 x 6 mm
M4 x 10 mm
M4 x 12 mm
M4 x 14 mm
M4 x 18 mm
M4 x 20 mm
M4 x 22 mm
M4 x 25 mm
M4 x 30 mm
M4 x 40 mm
M4 x 55 mm
M4 x 6 mm
M4 x 60 mm
M4 x 8 mm
M5 x 10 mm
M5 x 100 mm
M5 x 12 mm
M5 x 14 mm
M5 x 20 mm
M5 x 22 mm
M5 x 25 mm
M5 x 35 mm
M5 x 40 mm
M5 x 50 mm
M5 x 60 mm
M5 x 65 mm
M5 x 80 mm
M5 x 90 mm
M6 x 10 mm
M6 x 12 mm
M6 x 14 mm
M6 x 16 mm
M6 x 18 mm
M6 x 22 mm
M6 x 25 mm
M6 x 30 mm
M6 x 35 mm
M6 x 40 mm
M6 x 50 mm
M6 x 60 mm
M6 x 65 mm
M6 x 70 mm
M6 x 75 mm
M6 x 8 mm
M6 x 85 mm
M8 x 25 mm
M8 x 35 mm
M8 x 50 mm
M8 x 60 mm
M8 x 70 mm
ISO
4014
4017
4762
10642
4027
7380-1
2009
4026
4028
4029
14579
14581
7045
7379
7380
7380-2
Similaire à 7380-1
Type de filetage
Filetage total
Filetage partiel
DIN
933
931
316
186
427
551
603
6912
7984
84
85
963
965
34805-1 || Vis à tête cylindrique bombée, Partie 1 : Empreinte hexalobulaire || 34805-1
34805-2 || Vis à tête cylindrique bombée, Partie 2 : Vis à embase et empreinte hexalobulaire || 34805-2
553
564
6921
7964
7991
912
964
966
Diamètre extérieur
10.3 mm
12.7 mm
13.8 mm
16.5 mm
20 mm
11 mm
13 mm
18 mm
21 mm
25 mm
33 mm
40 mm
6 mm
8 mm
Forme de pointe
Pointe
Bout cuvette
Cône tronqué
Conique
Bout chanfreiné
Téton court
Design
Avec écrou hexagonal EN ISO 4032
Frappé à froid
Poli haute brillance Ra
0,8 µm
Avec arbre d'insertion
Avec rondelle
Forgé
Type d'application
Construction de récipients sous pression
Pour des raisons d'hygiène
Rails de montage
Respect de la Directive machines || Directive machines || Respect de la Directive machines
Forme
A
Forme américaine
Forme allemande
Haut
Diamètre
18 mm
20 mm
24 mm
30 mm
Diamètre du trou
4.5 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Normes
CS
DIN 34805-1
DIN 34805-2
WN 7380-1
Voir tous les filtres
Vis TH ISO 4014/4032 inox A4 non allié
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
6KT || 6KT || Tête hexagonale
Iso :
4014
Voir la gamme →
Vis TH ISO 4014/4032 inox A2 non allié
Design :
Avec écrou hexagonal EN ISO 4032
Forme de tête :
6KT || 6KT || Tête hexagonale
Norme en :
15048-1
Voir la gamme →
Vis TH FP ISO 4014 inox A4 80 non allié
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Type d’empreinte :
Six pans extérieurs
Voir la gamme →
Vis TH DIN933 acier inoxydable A4
Classe de résistance :
70
Din :
933
Type d’empreinte :
Six pans extérieurs
Voir la gamme →
Vis TH DIN933 acier inoxydable A2
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Type d’empreinte :
Six pans extérieurs
Voir la gamme →
Vis TH DIN931 acier inoxydable A4 70
Classe de résistance :
70
Finition :
NU || Brut || Brut
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis TH DIN 931 acier inoxydable A4 80
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Type d’empreinte :
Six pans extérieurs
Voir la gamme →
Vis TCB ISO 7045 inox A4 non alliéP H
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de tête :
Tête cylindrique bombée
Iso :
7045
Voir la gamme →
Vis TC six pans creux FT ISO 4762/DIN 912 inox A2
Classe de résistance :
70
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis TC large fendue DIN 85 inox brut A4
Classe de résistance :
70
Empreinte intérieure :
Fente
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Voir la gamme →
Vis TC large fendue DIN 85 inox A2
Classe de résistance :
70
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis TC ISO7379 tolérance f9 inox A2 non allié
Classe de résistance :
50
Design :
Avec arbre d'insertion
Forme de filetage :
Filetage métrique
Voir la gamme →
Vis TC ISO 4762/DIN912 inox A280 non allié
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
SST || SST || Acier inoxydable
Voir la gamme →
Vis TC inox A4 à six pans creux ISO 4762
Classe de résistance :
80
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis TC DIN6912 acier inoxydable brut A4
Din :
6912
Empreinte intérieure :
IS8
Type d’empreinte :
Six pans mâle avec rainure de clavette
Voir la gamme →
Vis TC DIN6912 acier inoxydable A2
Classe de résistance :
70
Din :
6912
Finition :
NU || Brut || Brut
Voir la gamme →
Vis FHc TF inox A4 à six pans creux DIN 7991
Classe de résistance :
050
Iso :
10642
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis FHc TF inox A2 à six pans creux DIN 7991
Empreinte intérieure :
IS14
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis CHc ISO 4762 acier inoxydable A4
Din :
912
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
4762
Voir la gamme →
Vis CHc ISO 4762 acier inoxydable A2
Empreinte intérieure :
6P 1,3 mm
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis BHc ISO 7380-1 acier inoxydable A2
Classe de résistance :
070
Empreinte intérieure :
IS5
Finition :
NU || Brut || Brut
Voir la gamme →
Piton à visser en inox A2 non allié
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Bague
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Embout fileté à vis inox
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Voir la gamme →
Doigt diviseur à action de came, acier inox A2, forme A
Forme :
A
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
1.4305 || Acier inoxydable A1, 1.4305 || Acier inoxydable A1, 1.4305
Voir la gamme →
Voir plus de résultats
Recommandations
Vis inox
Vis M10
Écrou M10
Vis inox a4
Goujon d'ancrage M10
Desinfectant climatisation
Fraise carbure de tungstène
Joint torique 50 mm
Vis sans tête ISO 4028
Rivet aveugle ISO 15981