CLIQUET
Cliquets : vissez et dévissez rapidement boulons et écrous en mécanique, maintenance et échafaudage
Les cliquets sont des outils de serrage à main équipés d'un mécanisme à rochet : il entraîne l'écrou ou la vis dans un seul sens, puis libère l'outil dans l'autre sens pour revenir en position sans le retirer. Cela permet de visser ou dévisser rapidement, même dans des zones d'accès restreint. Ils reçoivent des douilles ou des embouts grâce à un carré d'entraînement de 1/4, 3/8, 1/2 ou 3/4 de pouce. Les mécaniciens, les monteurs d'échafaudage, les électriciens et les techniciens de maintenance les utilisent pour des serrages rapides ou répétitifs, avec un bon contrôle de l'effort.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le mot « cliquet » désigne la petite pièce mobile, ou cliquet d'arrêt, qui vient s'engager dans les dents d'une roue pour bloquer son mouvement dans un sens. Ce principe mécanique très ancien équipe de nombreux mécanismes, comme les treuils, les horloges ou les cabestans. Appliqué à la clé à douille au XIXe siècle, il a profondément changé le travail des mécaniciens, qui pouvaient enfin serrer sans retirer la clé à chaque coup. Le nombre de dents de la roue détermine l'angle de reprise : plus la denture est fine, plus le débattement nécessaire est faible. Un cliquet à 72 dents, par exemple, permet de travailler avec seulement 5 degrés de rotation, ce qui est très utile dans les espaces restreints sous un capot ou derrière un carter.
Les points forts de ce type de produits
- Serrage et desserrage rapides sans repositionner la clé, pour un gain de temps sur les travaux répétitifs
- Quatre carrés d'entraînement (1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 de pouce) pour couvrir aussi bien les serrages de précision que les boulonneries de forte section
- Denture fine, jusqu'à 72 voire 80 dents, qui permet de travailler avec un faible angle de reprise
- Têtes articulées, poignées rotatives ou rallonges télescopiques pour accéder aux zones difficiles
- Versions isolées VDE pour intervenir en sécurité sur des véhicules électriques ou hybrides et des installations électriques
- Variantes spécifiques pour échafaudage, espaces confinés et poids lourds
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Carré d'entraînement : 1/4 pouce, 3/8 pouce, 1/2 pouce et 3/4 pouce, ainsi que des modèles pour embouts de 10 mm
- Longueur : de 100 mm pour les cliquets compacts 1/4 à 1000 mm pour les cliquets à rallonge 3/4 pouce
- Nombre de dents : de 30 à 80 dents selon le modèle, avec des valeurs courantes de 45, 48, 64 et 72 dents
- Matière : acier au chrome vanadium, avec finition chromée, poli chromé ou satin ultra brillante
- Poignée : bimatière, pour un confort de prise en main et une bonne adhérence
- Normes : DIN 3120, 3122 et 3124 pour les cliquets, EN 60900 pour les modèles isolés VDE (1000 V CA)
- Couple de serrage maximal : jusqu'à 1920 Nm sur les cliquets à rallonge 3/4 pouce
- Cliquets d'échafaudage : surplat de 19 x 22 mm et longueur de 310 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile et poids lourds : démontage et remontage de pièces sur moteur, train roulant et châssis
- Maintenance industrielle : serrage de boulonnerie sur machines et équipements
- Montage d'échafaudages : serrage des colliers et des boulons avec les cliquets à surplat de 19 x 22 mm
- Travaux électriques et véhicules électriques ou hybrides : utilisation de cliquets isolés VDE
- Espaces confinés : accès aux vis et écrous avec des cliquets à tête articulée ou des clés à double cliquet
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le carré d'entraînement en fonction du couple à appliquer : 1/4 pouce pour la précision, 3/8 et 1/2 pouce pour les serrages courants, 3/4 pouce pour les gros diamètres
- Vérifier le sens de rotation avant de commencer, grâce au levier ou à la bague d'inversion
- Ne pas utiliser le cliquet pour le serrage final ou le desserrage initial d'un boulon très serré : privilégier un outil adapté, comme une clé à chocs ou une clé dynamométrique
- Éviter les rallonges non prévues par le fabricant sur la poignée, afin de préserver le mécanisme
- Nettoyer et contrôler régulièrement le mécanisme, et choisir les versions étanches à la poussière pour les environnements encrassés
- Utiliser uniquement un cliquet isolé VDE et en bon état pour tout travail sur un équipement sous tension
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cliquet | Entraînement | Longueur courante | Nombre de dents | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliquet 1/4 pouce | 1/4 pouce | 100 à 145 mm | 48 à 72 | Compact, versions à tête articulée ou étanches à la poussière | Serrages de précision, espaces restreints |
| Cliquet 3/8 pouce | 3/8 pouce | 175 à 280 mm | 48 | Tête articulée, extensible jusqu'à 373 mm | Mécanique générale, maintenance |
| Cliquet 1/2 pouce | 1/2 pouce | 250 à 402 mm | 30 à 72 | Poignée rotative, traversant ou tête articulée | Serrages courants en atelier et sur chantier |
| Cliquet 3/4 pouce | 3/4 pouce | 530 à 1000 mm | 72 | Télescopique ou à rallonge, jusqu'à 1920 Nm | Camions, tracteurs et gros boulons |
| Cliquet isolé VDE | 3/8 et 1/2 pouce | 245 à 255 mm | 45 | Norme EN 60900, 1000 V CA | Véhicules électriques et travaux électriques |
| Cliquet pour échafaudage | Surplat 19 x 22 mm | 310 mm | - | Réversible, avec boulon conique selon le modèle | Montage et démontage d'échafaudages |
| Cliquet traversant ou pour embouts | Surplat 19 mm, embouts 1/4 pouce ou 10 mm | 100 à 250 mm | 64 à 80 | Profil plat ou entraînement direct d'embouts | Zones à faible dégagement, vissage d'embouts |