RALLONGE DE CLIQUET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Rallonge de cliquet pour professionnels. Vous retrouverez des rallonges de cliquet, avec différentes matières : Acier, Acier au chrome vanadium, de différentes finitions : Chromé, Isolé VDE, Chromé finition satin ultra brillante,... et longueurs : 250 mm, 75 mm, 100 mm,....
Filter


Optimisez votre efficacité avec les rallonges pour cliquet Würth

Les rallonges pour cliquet sont des accessoires essentiels pour les professionnels utilisant des clés à cliquet. Elles permettent d'atteindre des écrous ou des boulons situés dans des endroits difficiles d'accès, en prolongeant la portée de l'outil. Fabriquées en acier robuste, elles garantissent durabilité et résistance aux torsions. Disponibles en diverses longueurs, elles offrent flexibilité et adaptabilité selon les besoins spécifiques des tâches. Leur conception assure un transfert efficace du couple, facilitant ainsi le travail dans des espaces restreints ou complexes.


Points forts des rallonges pour cliquet Würth

Les rallonges pour cliquet Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles garantissent une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus rigoureuses. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, leur compatibilité avec une large gamme de cliquets et d'embouts en fait un choix polyvalent pour les professionnels exigeants.


Caractéristiques importantes des rallonges pour cliquet Würth

Les rallonges pour cliquet Würth sont disponibles dans une variété de longueurs allant de 50 mm à 600 mm, offrant ainsi une flexibilité maximale pour s'adapter à divers besoins. Elles sont généralement fabriquées en acier chrome-vanadium, un matériau reconnu pour sa résistance à la corrosion et sa capacité à supporter des charges élevées. Les rallonges sont souvent dotées d'un fini chromé pour une protection supplémentaire et un entretien facile. Certaines versions intègrent également un mécanisme de verrouillage pour sécuriser l'embout pendant l'utilisation.


  • Matières : Acier ou acier au chrome vanadium pour une haute résistance mécanique et longévité, avec des finitions variées : chromé, chromé satin ultra brillante, isolé VDE pour sécurité électrique.
  • Empreintes standards : Disponibles en 1/4 pouce, 3/8 pouce, 1/2 pouce, 3/4 pouce (quatre pans intérieurs/extérieurs), compatibles avec la plupart des douilles et cliquets professionnels.
  • Diversité de longueurs : Large choix de longueurs selon usage : 38 mm, 70 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 225 mm, 235 mm, 250 mm, 400 mm, etc.
  • Types variés : Rallonges rigides classiques, flexibles (pour endroits difficiles), orientables ou coudées, ainsi que rallonges spéciales pour cliquets traversants ou clés plates et mixtes.
  • Applications : Adaptées à tous secteurs (automobile, chantier, industriel, maintenance…), permettent d’atteindre les vis et écrous dans les espaces restreints ou difficilement accessibles.
  • Compléments : Disponibles en coffrets avec douilles et cliquet, ou à l’unité. Certaines rallonges sont universelles pour compatibilité optimale.


Tableau comparatif des principaux modèles de rallonges de cliquet Würth

Modèle / Désignation Longueur (mm / pouces) Matière Finition Type spécifique Applications
Rallonge pour douille 1/4 pouce 70 / 100 / 150 Acier Chromé Rigide ou flexible Mécanique fine, accès restreint
Rallonge pour douille 3/8 pouce 75 / 125 / 250 Acier Chromé Rigide, coudée, flexible Automobile, usine, multi-usage
Rallonge pour douille 1/2 pouce 225 Acier Chromé Flexible, orientable Utilisation intensive, mécanique lourde
Rallonge pour douille 3/4 pouce 200 / 400 Acier Chromé satin ultra brillante Rigide Poids lourd, industrie, tracteurs
Rallonge orientable ou universelle Variable Acier Chromé Orientable/universelle Travail angulaire, accès complexes
Rallonge pour clés plates/mixtes Variable Acier forgé Non spécifiée Universelle Déblocage serrage tous secteurs
Rallonge L76 mm 6 pans Powerdriv 76 Acier Chromé 6 pans traversant Serrage traversant, outillage spécial


Domaines d'applications courants des rallonges pour cliquet Würth

Les rallonges pour cliquet Würth sont largement utilisées dans les secteurs de la mécanique automobile, de l'industrie et de la maintenance industrielle. Elles permettent d'atteindre des écrous et des boulons situés dans des espaces restreints, rendant les opérations de démontage et de montage plus efficaces. Que ce soit pour des interventions sur des moteurs, des machines industrielles ou des équipements de production, ces rallonges sont des alliées précieuses pour les professionnels.


Conseils d'utilisation des rallonges pour cliquet Würth

Pour tirer le meilleur parti de vos rallonges pour cliquet Würth, il est conseillé de choisir la longueur appropriée en fonction de l'espace de travail et de l'accès requis. Assurez-vous que l'embout est correctement fixé au cliquet pour éviter tout glissement. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement vos outils pour préserver leur performance et leur longévité. Enfin, stockez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion et garantir une utilisation optimale sur le long terme.