ÉCROU À SOUDER DIN 929

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 écrou à souder DIN 929 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 16 mm, 3 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M16, M3,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 929 – Écrou hexagonal à souder

La norme DIN 929 concerne les écrous hexagonaux destinés au soudage. Ils sont utilisés pour créer un point de fixation fileté sur une tôle ou un composant métallique, notamment lorsque l’accès à l’arrière de la pièce est limité après assemblage. Une fois l’écrou correctement positionné et soudé, il permet de monter ou démonter une vis sans devoir tenir un écrou séparé pendant l’opération.


Préparation de l’assemblage : le filetage, les dimensions, la géométrie de la zone de soudure et la matière doivent être compatibles avec le procédé retenu. Le choix de l’écrou DIN 929 dépend du diamètre de vis, de l’épaisseur du support et des exigences mécaniques du produit final. Un positionnement précis est important pour éviter le désalignement du filetage et préserver la possibilité d’engager la vis sans contrainte.


Contrôle après soudage : le cordon et la zone environnante doivent être vérifiés selon les exigences de fabrication, et le filetage protégé contre les projections ou les déformations. Les écrous à souder DIN 929 sont courants dans les structures, les boîtiers et les fabrications mécano-soudées. La désignation complète, la matière et la finition doivent être validées avant commande pour répondre aux besoins de l’application et du procédé.