RALLONGE POUR DOUILLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 rallonge pour douille pour professionnels.
Filter



Rallonges pour douille : atteignez les vis et écrous difficiles d'accès en mécanique et en maintenance

Les rallonges pour douille sont des barres d'extension qui se placent entre un cliquet ou une clé dynamométrique et une douille pour atteindre des vis et des écrous situés en profondeur ou derrière un obstacle. Elles existent dans tous les carrés d'entraînement courants : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 pouce, en longueurs de quelques centimètres à plus de 30 cm. On distingue les rallonges classiques chromées, les rallonges à chocs forgées et brunies pour les clés à chocs, les rallonges orientables ou flexibles, les rallonges coudées et les rallonges isolées VDE 1 000 V. Les mécaniciens, les électriciens, les carrossiers, les monteurs de poids lourds et les équipes de maintenance les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le carré d'entraînement des clés à douille a été standardisé en pouces dès le début du XXe siècle, ce qui explique que l'on parle encore de 1/4, 3/8 ou 1/2 pouce, même dans les ateliers européens qui travaillent en millimètres. Chaque carré correspond à une plage de couple : le 1/4 pour les petits assemblages, le 3/8 pour les usages polyvalents, le 1/2 pour la mécanique générale et le 3/4 ou le 1 pouce pour les gros boulons, comme ceux des roues de poids lourds. Les rallonges à chocs, elles, ne sont pas de simples barres chromées : forgées et brunies, elles absorbent les impacts d'une clé à chocs sans se rompre, alors qu'une rallonge ordinaire pourrait éclater. Un détail ingénieux : la bille à loquet logée dans l'extrémité maintient la douille en place et évite de la perdre dans un compartiment moteur. Les rallonges isolées VDE, quant à elles, protègent l'utilisateur lors de travaux sous tension jusqu'à 1 000 V.


Les points forts de ce type de produits

  • Accès aux vis et écrous en profondeur, sous un capot ou derrière un obstacle
  • Tous les entraînements courants : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 pouce, en longueurs de 38 à 400 mm
  • Rallonges orientables, flexibles et coudées pour contourner les obstacles
  • Rallonges à chocs forgées et brunies, compatibles avec les visseuses électriques et pneumatiques
  • Rallonges isolées VDE 1 000 V pour les travaux électriques
  • Coffrets complets avec cliquet, douilles et rallonges de 14 à 16 pièces

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Entraînement : 1/4 pouce, 3/8 pouce, 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce, quatre pans intérieurs ou six pans extérieurs selon le modèle
  • Longueur : 38 mm (rallonge coudée 3/8), 70 à 150 mm (1/4), 75 à 250 mm (3/8 et 1/2), 175 à 400 mm (3/4), 200 mm (1 pouce)
  • Normes : DIN 3123 et ISO 3316 pour les rallonges chromées, DIN 3121 pour les rallonges à chocs, IEC 60900 et normes 3120 et 3124 pour les modèles isolés VDE
  • Surface : chromée et polie pour les rallonges classiques, forgée et brunie pour les rallonges à chocs, isolée pour les rallonges VDE
  • Matière : acier au chrome-vanadium pour les rallonges VDE
  • Mouvement angulaire : jusqu'à 5° pour les rallonges orientables 1/4 pouce
  • Diamètre externe de la douille acceptée : 12 mm (1/4), 24 mm (1/2), 25 mm (1/2 à chocs), 45 mm (3/4 à chocs), 54 mm (1 pouce à chocs)
  • Rainure à loquet à bille pour le verrouillage de la douille
  • Poids : 1 300 g pour la rallonge à chocs 3/4 pouce de 330 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique automobile et poids lourds, notamment pour les écrous de roues avec des rallonges 3/4 à chocs
  • Carrosserie et maintenance d'équipements dans des zones étroites
  • Travaux électriques avec les rallonges isolées VDE
  • Maintenance industrielle et montage d'assemblages boulonnés
  • Atelier et dépannage avec les coffrets cliquet, douilles et rallonges

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'entraînement qui correspond au cliquet et à la douille, et utiliser un adaptateur uniquement si nécessaire
  • Employer des rallonges à chocs dès que l'on utilise une clé à chocs : une rallonge chromée classique n'est pas prévue pour cela
  • Utiliser uniquement des rallonges isolées VDE sur des installations électriques sous tension et vérifier leur état avant chaque usage
  • Insérer la rallonge à fond avant de serrer, afin que la bille à loquet verrouille bien la douille
  • Éviter les rallonges trop longues quand un couple élevé est nécessaire, car elles accumulent de la torsion
  • Ne pas utiliser une rallonge orientable ou flexible pour desserrer des écrous très serrés

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de rallonge Entraînement Longueurs Normes / finition Usage principal
Rallonge 1/4 pouce 1/4 pouce 70, 100 et 150 mm Chromée polie Petits assemblages
Rallonge 3/8 pouce 3/8 pouce 75, 125 et 250 mm Chromée polie Usage polyvalent
Rallonge 1/2 pouce 1/2 pouce Selon modèle DIN 3123, ISO 3316, chromée Mécanique générale
Rallonge à chocs 3/4 pouce 3/4 pouce 175, 250 et 330 mm DIN 3121, forgée brunie Poids lourds, clé à chocs
Rallonge pour douille 1 pouce 1 pouce 200 mm Quatre pans Gros boulonnage
Rallonge orientable ou flexible 1/4 ou 1/2 pouce 38 à 150 mm Mouvement jusqu'à 5° Zones à accès difficile
Rallonge isolée VDE 3/8 et 1/2 pouce 167 mm IEC 60900, 1 000 V, chrome-vanadium Travaux électriques