VIS TORX M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 vis Torx M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, TX intérieur, TX avec broche d'arrêt,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier, cémenté,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête plate, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis Torx M8 : fixez solidement vos assemblages métalliques et boisés

Une vis Torx M8 est une fixation filetée de diamètre nominal 8 mm, dotée d'une tête comportant une empreinte en étoile à six lobes, conçue pour être utilisée avec un outil de type Torx. Ce type de vis est prisé pour sa capacité à répartir uniformément la force de serrage, réduisant ainsi le risque de dérapage de l'outil et d'endommagement de la tête. Les vis Torx M8 sont couramment employées dans les secteurs industriels et automobiles, où des connexions solides et fiables sont essentielles. Elles sont disponibles en divers matériaux et finitions pour répondre aux exigences spécifiques de résistance à la corrosion et aux conditions environnementales.