DOUILLE TORX MÂLE 1/4
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 douille Torx mâle 1/4 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, de différentes longueurs : 37 mm, 22 mm, 25 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx mâle 1/4" est un outil de serrage conçu pour entraîner des vis ou fixations à empreinte Torx femelle avec un cliquet, une rallonge ou une clé dynamométrique à carré 1/4". Elle répond aux besoins des opérations de montage, de maintenance et d’intervention mécanique nécessitant précision et accès maîtrisé. Les points essentiels portent sur la qualité de l’empreinte, indispensable pour limiter le ripage et préserver la visserie, ainsi que sur la résistance de l’acier face aux efforts répétés. Le format 1/4" est particulièrement adapté aux assemblages de petite et moyenne dimension, lorsque la compacité de l’outil et la finesse d’accès sont déterminantes. Ce type de douille est couramment utilisé dans les ateliers automobiles, la maintenance industrielle, l’électromécanique, les équipements techniques et les opérations d’assemblage en production. Un marquage lisible des tailles et une bonne tenue dimensionnelle sont également attendus pour sécuriser les interventions et améliorer la productivité.