FILIÈRE M16
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 filière M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des matières de coupe variées : Acier rapide HSS, HSCo, de finitions multiples : Brut, Nitré, de différents pas de vis : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Une filière M16 est un outil de filetage destiné à usiner, reprendre ou calibrer un filetage extérieur métrique de diamètre nominal 16 mm, généralement selon la norme ISO. Utilisée en maintenance, en atelier d’usinage et en production mécanique, elle permet de créer des filetages précis sur tiges, axes ou visseries. Selon l’application, elle peut être montée sur un porte-filière manuel ou sur un équipement adapté. Le choix du matériau, du pas et de la tolérance conditionne la qualité du filetage et la compatibilité avec l’assemblage visé.