CHEVILLE POUR FAUX PLAFOND

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 cheville pour faux plafond pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 160 mm,....

Filter
Cheville plastique avec vis - SHARK UR - acier zingué - béton, brique, béton cellulaire

Cheville plastique avec vis - SHARK UR - acier zingué - béton, brique, béton cellulaire


0903990001 Le perçage dans le béton à l'aide d'un foret aspirant évite d'avoir à nettoyer le trou de perçage SHARK UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE 08/0190 Rapport d'expert sur le niveau de résistance au feu en cas d'exposition au feu La cheville peut être utilisée sous évaluation technique européenne pour des ancrages redondants non structurels (ex : façades, faux plafonds, etc.) Les modèles SHARK UR, SHARK UR F peuvent être fixés dans les matériaux supports suivants : Murs de maçonnerie en béton de densité normale (briques pleines, briques silico calcaires pleines, briques perforées, briques creuses silico calcaires, parpaings creux, briques pleines et briques en béton léger, brique en béton) et béton cellulaire Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : 20 °C Température du corps de la cheville : 0 °C La vis en acier galvanisé peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides (si mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville. Mastic d'étanchéité élastique permanent tel que la protection anti gravillons et dessous de caisse 500 ml réf.
Voir la gamme

Les chevilles pour faux plafond sont conçues pour offrir une fixation solide et sécurisée dans les installations de plafonds suspendus. Elles sont essentielles dans la construction et la rénovation d'espaces intérieurs, permettant de soutenir efficacement le poids des éléments suspendus tels que les luminaires ou les panneaux décoratifs. Les chevilles pour faux plafond assurent une distribution uniforme du poids sur le plafond, réduisant ainsi le risque d'affaissement ou de dommage structurel. Elles sont également adaptées à divers types de matériaux de construction, ce qui les rend polyvalentes pour de multiples applications dans le secteur de la construction. Concrètement, les chevilles pour faux plafond sont cruciales pour garantir la durabilité et la sécurité des installations de plafonds suspendus, tout en facilitant une mise en œuvre rapide et efficace.