PRESSE ÉTOUPE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 presse étoupe M16 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : M16 x 1,5, M20 x 1,5, M25 x 1,5,..., de différentes longueurs : 30 mm, 25 mm, 31 mm,..., diamètres de tête : 20 mm, 24 mm, 13 mm,..., indices de protection IP : IP 68, IP 54 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA,....
Filter

La presse étoupe M16 est un dispositif essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles électriques dans diverses installations. Conçue pour s'adapter à des câbles de diamètre variable, cette presse étoupe offre une protection optimale contre l'humidité, la poussière et les agents corrosifs, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des connexions électriques. Sa fabrication en matériaux robustes, tels que le laiton ou l'acier inoxydable, lui confère une résistance à des conditions environnementales difficiles, ce qui en fait un choix privilégié pour des applications industrielles, maritimes et même dans des environnements extérieurs. La presse étoupe M16 se distingue également par sa facilité d'installation et sa capacité à maintenir une tension adéquate sur les câbles, évitant ainsi tout risque de déconnexion. Grâce à ses caractéristiques, elle est idéale pour les installations électriques dans les bâtiments, les machines industrielles, ainsi que pour les systèmes d'éclairage extérieurs. La presse étoupe M16 est un élément clé pour assurer la fiabilité et la sécurité des installations électriques dans de nombreux domaines d'application.