CIRCLIPS 6 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 circlips 6 mm pour professionnels.
Filter

Les circlips 6 mm sont des anneaux élastiques de retenue conçus pour maintenir une pièce en position sur un arbre ou dans un alésage de diamètre nominal 6 mm. Ils assurent un blocage axial fiable, limitent les déplacements des composants et contribuent à la sécurité des assemblages mécaniques. Cette catégorie est recherchée pour la précision de maintien, la rapidité de montage et la compacité de la solution. Les critères essentiels portent sur le type de circlips (intérieur ou extérieur), la compatibilité dimensionnelle, la résistance mécanique, la tenue à la corrosion et la qualité de l’acier ou du traitement de surface. Selon les contraintes d’utilisation, ils doivent aussi offrir une bonne élasticité et une excellente stabilité dans le temps. Les circlips 6 mm sont utilisés dans la maintenance industrielle, la mécanique générale, l’automobile, les transmissions, les équipements de production, les machines-outils et de nombreux sous-ensembles techniques nécessitant un arrêt axial précis et durable.