ÉCROU BORGNE M27

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou borgne M27 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 14 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M14,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, de formes diverses : Rond, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M27 est une pièce de fixation essentielle dans de nombreux secteurs industriels, notamment dans la construction mécanique et l'assemblage de structures métalliques. Ce type d'écrou se distingue par sa capacité à offrir une finition nette et sécurisée, car il est conçu pour masquer les extrémités filetées des tiges, ce qui prévient les risques de blessures et protège les filets contre les dommages et la corrosion. L'écrou borgne M27 est particulièrement apprécié pour sa robustesse et sa résistance à des conditions environnementales difficiles, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications extérieures et en milieu industriel. Sa taille, correspondant à un diamètre de filetage de 27 mm, lui permet de supporter de lourdes charges et de résister à des forces importantes, assurant ainsi une fixation fiable et durable. L'écrou borgne M27 est crucial pour garantir la sécurité et la longévité des assemblages dans diverses applications industrielles.