MASTIC SILICONE TRANSPARENT POUR EXTÉRIEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 mastic silicone transparent pour extérieur pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Acétate, Silicone acétoxyque,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Silicones transparents pour l'extérieur : étanchéifiez vitrages, menuiseries et joints exposés aux intempéries

Les silicones transparents pour l'extérieur sont des mastics d'étanchéité à base de silicone, qui durcissent à l'air en formant un joint souple, résistant aux UV, à l'eau et aux variations de température. Ils se déclinent en silicones acétiques, qui adhèrent bien au verre et aux céramiques, et en silicones neutres, compatibles avec la plupart des supports, dont les menuiseries PVC, aluminium et bois. La gamme Würth propose des mastics en cartouche de 310 ml, dont des versions neutres au label SNJF pour la menuiserie, des silicones sanitaires et un silicone alimentaire. Les vitriers, les menuisiers, les façadiers et les plombiers les emploient pour des joints durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le silicone est un polymère à base de silicium, un élément qui compose aussi le sable : ce lien explique sa résistance aux températures extrêmes et aux UV, bien supérieure à celle des polymères organiques. Un mastic silicone durcit par réaction avec l'humidité de l'air : les silicones acétiques dégagent une odeur de vinaigre pendant leur durcissement, alors que les silicones neutres, dits alcoxy ou oxime, sont sans odeur et n'attaquent pas les métaux ni les pierres sensibles. Un joint silicone se déforme sans se rompre : la déformation maximale admissible est de 25 % pour les mastics de la gamme. Un silicone ne se peint pas, car la peinture n'adhère pas à sa surface, et il faut éliminer toute trace avant de renouveler un joint.


Les points forts de ce type de produits

  • Résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries pour un joint durable à l'extérieur
  • Silicones neutres sans odeur, compatibles avec la plupart des supports
  • Label SNJF sur des références pour la menuiserie PVC, bois et aluminium
  • Silicone acétate E5W spécifique pour vitres et verre
  • Silicone sanitaire fongicide, jusqu'à -40 à +100 °C
  • Silicone alimentaire pour les environnements agroalimentaires et NSF/ANSI 51
  • Déformation admissible de 25 % pour absorber les mouvements du support

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Cartouches de 310 ml, transparentes, blanches ou colorées selon la référence
  • Silicone E5W pour vitres : acétoxyque, dureté Shore A 10, déformation admissible 25 %
  • Silicone sanitaire E5 PRO : base acétate, dureté Shore A 18, température de -40 à +100 °C
  • Silicone neutre A8 PRO : base alcoxy, densité 1,01 g/cm³, formation de peau en 15 min
  • Silicone neutre A8 PRO S : propriétés fongicides, formation de peau en 35 min, pour sanitaire et chambre froide
  • Silicone neutre A7 TOP : transparent, densité 1,02 g/cm³, pour fenêtres en PVC, bois et aluminium, label SNJF
  • Silicone E4 TOP FG : alimentaire, dureté Shore A 23, résistance aux UV, polymérisation d'environ 3 mm par jour
  • Température de mise en œuvre : de 5 à 40 °C

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Étanchéité de vitrages et de menuiseries extérieures
  • Joints de fenêtres PVC, bois et aluminium en neuf comme en rénovation
  • Joints de façade, de bardage et de toiture légère
  • Joints sanitaires et de salle de bains, en contact avec l'eau
  • Agroalimentaire et chambres froides
  • Étanchéité de véhicules et de remorques

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer, dégraisser et sécher le support avant l'application
  • Choisir un silicone neutre sur les supports sensibles : métaux, pierre naturelle, miroirs
  • Appliquer le cordon en continu à une température comprise entre 5 et 40 °C
  • Lisser le joint dans les minutes qui suivent, avant la formation de peau
  • Utiliser un fond de joint pour les joints profonds et respecter le rapport largeur/profondeur
  • Retirer entièrement l'ancien joint silicone avant d'en poser un nouveau
  • Laisser durcir sans contact avec l'eau, selon la vitesse de polymérisation du produit

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Silicone Base chimique Dureté / déformation Particularité Température Usage principal
Silicone acétate E5W pour vitres Acétoxyque Shore A 10, 25 % Pour verre et vitrages 5 à 40 °C (mise en œuvre) Joints de verre
Silicone sanitaire E5 PRO Acétate Shore A 18, 25 % Salle de bains et vitrage -40 à +100 °C Joints sanitaires
Silicone neutre A8 PRO Alcoxy neutre 25 % Sans odeur, polyvalent 5 à 40 °C (mise en œuvre) Usage polyvalent
Silicone neutre S, label SNJF Alcoxy neutre 25 % Blanc ou transparent, bas module 5 à 40 °C (mise en œuvre) Menuiserie et façades
Silicone neutre A8 PRO S Alcoxy neutre 25 % Fongicide, sanitaire et chambre froide 5 à 40 °C (mise en œuvre) Sanitaires et locaux froids
Silicone neutre A7 TOP, label SNJF Alcoxy neutre 25 % Transparent, pour PVC, bois, aluminium 5 à 40 °C (mise en œuvre) Joints de fenêtres
Silicone alimentaire E4 TOP FG Acétique Shore A 23 NSF/ANSI 51, résistant aux UV 5 à 40 °C (mise en œuvre) Agroalimentaire