SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 95 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche diamètre 95 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 102 mm, 105 mm, 108 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter
La scie cloche (ou trépan) de diamètre 95 mm est un outil essentiel pour des coupes précises et nettes dans une variété de matériaux. Grâce à son diamètre de 95 mm, elle est parfaitement adaptée pour la création d'ouvertures pour l'installation d'équipements électriques, de tuyauterie ou de ventilation. La scie cloche 95 mm se distingue par sa capacité à réaliser des perçages de grande taille avec facilité et efficacité, rendant son application idéale dans les domaines de la construction, de la rénovation et de l'entretien industriel. Sa conception robuste assure une durabilité accrue et une performance constante, permettant aux professionnels d'atteindre une finition impeccable dans leurs projets.