RALLONGE DE DOUILLE DIN 3123

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 rallonge de douille DIN 3123 pour professionnels.
Filter



DIN 3123 – Rallonges pour douilles

La norme DIN 3123 concerne les rallonges destinées aux clés à douille à entraînement carré. Elles permettent d’atteindre une fixation située en retrait ou dans un espace difficile d’accès, en reliant la douille au cliquet ou à une autre poignée compatible. Les dimensions d’interface doivent correspondre au carré d’entraînement de l’outil et à la douille utilisée.


Choix de l’accessoire : vérifiez la taille du carré, la longueur de la rallonge, le type de retenue et l’espace nécessaire pour manœuvrer. La capacité de transmission du couple dépend de la conception et du fabricant. Une rallonge manuelle ne doit pas être utilisée avec une clé à chocs sauf si le produit est expressément prévu pour cet usage.


Utilisation : engagez complètement les deux interfaces, contrôlez le verrouillage et maintenez l’outil dans l’axe de la fixation. Évitez les efforts latéraux ou les extensions improvisées qui peuvent déformer l’accessoire. Inspectez régulièrement le carré et les dispositifs de retenue, et remplacez toute pièce usée ou fissurée.