DOUILLE TORX MÂLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 Douille Torx mâle pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Phosphaté au zinc, Chromé, Bruni,..., de différentes longueurs : 55 mm, 37 mm, 60 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce

Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce


Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Très grand assortiment de 59 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm, 2 rallonges, une rallonge coudée ainsi qu'un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts et un adaptateur flexible L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm, 2 rallonges et une rallonge coudée Les 15 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce Les deux rallonges rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force Les cardans sont freinés et maintiennent l'angle dans la position spécifiée Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award Les cliquets fins présentent une tête décalée pour plus de dégagement Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse.Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens Utilisation d'une seule main encore plus puissante Tournevis robuste Le tournevis pratique de 1/4 pouce est doté d'une lame de pleine longueur et d’une poignée ergonomique en plastique.Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces
Voir la gamme
Coffret cliquet et douilles 1/4 pouce - anti-poussière - 34 pcs

Coffret cliquet et douilles 1/4 pouce - anti-poussière - 34 pcs


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste avec cliquet à protection contre la poussière, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment complet de 34 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment de 1/4 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 4 à 14 mm et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Serrage puissant et efficace La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force L'extension flexible, la poignée enfichable et les extensions coudées pour les deux tailles d'outils garantissent un travail efficace et confortable Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award Le cliquet mince présente une tête déportée pour plus de dégagement Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse. Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens Utilisation d'une seule main encore plus puissante Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 34 pièces
Voir la gamme
Jeu de douilles 3/8 pource bi-hexagonale multi-profil - 22 pcs

Jeu de douilles 3/8 pource bi-hexagonale multi-profil - 22 pcs


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, avec douilles multi, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment pratique de 22 douilles multi dans une boîte en métal Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils Un seul outil pour tout : douille multi pour cinq empreintes différentes Chaque douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux têtes de vis mâles TX L'assortiment comprend 18 largeurs avec surplats de 6 à 22 mm Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage Serrage puissant et efficace Les extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire). Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douille multi 3/8 pouce Assortiment de 22 pièces
Voir la gamme


Douille Torx mâle : vissez avec précision et efficacité sur les fixations étoilées

Une douille Torx mâle est un outil utilisé pour serrer ou desserrer des fixations avec une tête en forme d'étoile à six branches, connue sous le nom de Torx. Conçue pour s'adapter précisément aux vis Torx, elle offre une meilleure répartition de la force et réduit le risque de glissement ou de déformation. Utilisée principalement dans les secteurs industriels et mécaniques, elle est essentielle pour les applications nécessitant une précision et une fiabilité accrues dans le montage et le démontage de composants.

Points forts des douilles Torx mâles

Les douilles Torx mâles Würth sont conçues pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles. Grâce à leur conception en acier de haute qualité, elles garantissent une résistance à l'usure et une longue durée de vie. Leur profil Torx assure une transmission optimale du couple, réduisant ainsi le risque de glissement et d'endommagement des fixations.

Caractéristiques importantes des douilles Torx mâles

Les douilles Torx mâles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de T10 à T60, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriquées en acier chrome-vanadium, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. Elles respectent les normes DIN et ISO, assurant une compatibilité et une qualité élevées. La finition chromée ou satinée des douilles améliore leur résistance aux éléments extérieurs et leur donne un aspect professionnel.

Domaines d'applications courants des douilles Torx mâles

Les douilles Torx mâles sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour le montage et le démontage de composants nécessitant une fixation sécurisée, comme les moteurs, les systèmes de freinage et les équipements électroniques. Leur utilisation est également répandue dans la fabrication de machines et d'équipements lourds.

Conseils d'utilisation des douilles Torx mâles

Pour garantir une utilisation optimale des douilles Torx mâles, il est conseillé de toujours choisir la taille de douille appropriée à la fixation. Assurez-vous que la douille est bien insérée dans la tête de la vis pour éviter tout glissement. Utilisez un outil de serrage adapté pour appliquer le couple requis sans forcer excessivement. Nettoyez régulièrement les douilles pour maintenir leur efficacité et prolonger leur durée de vie.