CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPORT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 chaussures de sécurité sport pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 38, 39,..., adaptés aux pieds des femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter


Chaussures de sécurité sport : courez vers plus de confort sans perdre en protection

Les chaussures de sécurité au style sport reprennent les codes esthétiques des chaussures de running ou de sport urbain, tout en intégrant les protections réglementaires attendues sur un poste de travail. Légères, respirantes et dotées de semelles souples, elles sont pensées pour les professionnels qui recherchent un confort dynamique sur l'ensemble de la journée. Disponibles principalement en catégories S1P, S1PL ou S3, avec une empeigne en textile recyclé, daim ou jacquard, elles se déclinent en coupes basses très majoritairement, pour un chaussant proche de la basket, sans renoncer à la conformité à la norme ISO 20345.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le style sportif appliqué à la chaussure de sécurité s'est imposé progressivement à mesure que les attentes des salariés se sont rapprochées de celles qu'ils ont dans leur vie quotidienne, où la basket a largement remplacé la chaussure de ville classique. Les fabricants ont ainsi adapté les technologies de semelles souples et les coupes aérées du sport urbain à des modèles homologués selon la norme ISO 20345, un pari technique qui a permis de réduire sensiblement le poids des chaussures de sécurité tout en conservant leur niveau de protection. Certaines références utilisent même des fils textiles issus du recyclage, preuve que le style sport a aussi apporté une dimension plus responsable à ce segment du marché.


Les points forts de ce type de produits

  • Légèreté et dynamisme proches d'une chaussure de sport classique
  • Respirabilité élevée grâce aux matériaux textiles et daim aérés
  • Semelle souple favorisant la flexion naturelle du pied à chaque pas
  • Catégories S1P, S1PL et S3 couvrant la plupart des besoins courants
  • Versions sans métal disponibles pour certains environnements spécifiques
  • Matériaux recyclés présents sur plusieurs références pour une démarche plus responsable
  • Coloris dynamiques inspirés du running pour une meilleure visibilité et une image moderne
  • Doublure textile confortable limitant l'échauffement sur un port prolongé

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Catégorie de sécurité : S1P, S1PL, S1PS, S2 ou S3 selon le modèle
  • Matériau d'empeigne : daim, textile recyclé, nubuck ou jacquard selon la référence
  • Matière de la coque de protection : acier, fibre de verre, fibre de carbone ou plastique
  • Normes : ISO 20345 ou ISO 20345:2022, avec marquages SRC, FO ou ESD selon le modèle
  • Design : coupe basse quasi systématique, style sportif urbain
  • Désignation du type : low-cut shoe pour l'ensemble des modèles de ce segment
  • Couleurs dynamiques fréquentes : associations noir/vert néon, noir/rouge ou noir/pourpre
  • Largeur de pied : taille standard (10 à 10,5) ou taille confort (11) selon le modèle

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Logistique et manutention nécessitant un port confortable et dynamique
  • Industrie légère et postes à forte mobilité au cours de la journée
  • Préparation de commandes et secteurs où la cadence de déplacement est élevée
  • Environnements intérieurs secs recherchant esthétique et confort
  • Métiers où l'image décontractée de la chaussure est appréciée par les équipes
  • Postes nécessitant de nombreux déplacements entre différentes zones de l'atelier

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que le style sport n'implique pas de compromis sur la catégorie de sécurité requise
  • Choisir une version sans métal si le poste l'exige (zones sensibles, détection métal)
  • Vérifier le niveau de catégorie S1P ou S3 selon l'exposition à l'humidité du poste
  • Privilégier les modèles respirants en atmosphère chaude pour limiter la transpiration
  • Adapter la largeur de pied proposée pour un confort optimal lors des déplacements fréquents
  • Nettoyer régulièrement les matériaux textiles pour préserver leur aspect et leur respirabilité

Tableau comparatif de cette gamme de produits

ModèleCatégorieMatériau d'empeigneParticularitéUsage privilégié
Grus S1P S1P Daim Style sportif, confort maximal Port prolongé, usage quotidien
Daily Race S1P S1P Textile Sans métal Zones sensibles, détection métal
Cetus S1P S1P Textile Légère et respirante Confort au quotidien
Flex Running S3 S3 Textile Look running, noir/jaune fluo Chantier avec forte mobilité
Jogger S1P S1P Daim Modèle polyvalent Usage quotidien en intérieur
Carbone 290 S1PL S1PL Textile ESD et très légère Zones sensibles à l'électricité statique