DISQUE MULTI-MATÉRIAUX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 disque multi-matériaux pour professionnels.
Filter


Disque à tronçonner multi-matériaux : découpez efficacement divers matériaux avec précision et rapidité

Un disque à tronçonner multi-matériaux est un outil de coupe circulaire conçu pour être monté sur des meuleuses d'angle ou des scies électriques. Il est fabriqué à partir de matériaux robustes comme le carbure de tungstène ou le diamant, permettant de couper efficacement divers matériaux tels que le métal, le béton, le bois, et la céramique. Sa polyvalence en fait un choix idéal pour les professionnels nécessitant une solution de coupe pratique et efficace pour différents projets industriels ou de construction.

Points forts des disques à tronçonner multi-matériaux

Les disques à tronçonner multi-matériaux de Würth sont conçus pour offrir une polyvalence exceptionnelle. Ils permettent de couper efficacement divers matériaux tels que le métal, le plastique, le bois et la pierre. Leur durabilité est renforcée par des matériaux de haute qualité, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation intensives. Leur conception innovante assure une coupe rapide et précise, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité.

Caractéristiques importantes des disques à tronçonner multi-matériaux

Ces disques sont disponibles dans différentes dimensions, généralement allant de 115 mm à 230 mm de diamètre, pour s'adapter à divers types de meuleuses. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le carbure de silicium et l'oxyde d'aluminium, offrant une résistance optimale à l'usure. Les disques respectent les normes de sécurité EN 12413, assurant une utilisation sécurisée. Ils sont souvent disponibles en plusieurs épaisseurs pour répondre à des besoins spécifiques de coupe, et sont proposés en différentes couleurs pour faciliter l'identification selon le matériau à couper.

Domaines d'applications courants des disques à tronçonner multi-matériaux

Ces disques sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de la métallurgie et de la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour les travaux nécessitant des coupes précises dans des matériaux variés, comme la découpe de tuyaux métalliques, de profilés en aluminium, de panneaux en bois ou de dalles en pierre. Leur capacité à s'adapter à différents matériaux en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser leur équipement de coupe.

Conseils d'utilisation des disques à tronçonner multi-matériaux

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de toujours vérifier la compatibilité du disque avec la meuleuse utilisée. Assurez-vous que le disque est correctement monté et serré avant de commencer le travail. Portez des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures. Adaptez la vitesse de coupe en fonction du matériau pour prolonger la durée de vie du disque. Enfin, stockez les disques dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité pour préserver leurs performances.