ÉCROU HM - FORME BASSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 82 écrou HM pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou HM : sécurisez vos assemblages avec une résistance optimale

Un écrou HM est un type d'écrou hexagonal utilisé principalement dans des applications industrielles et mécaniques. Il est conçu pour être utilisé avec des boulons ou des vis filetées, permettant de sécuriser des assemblages en offrant une forte résistance à la traction et au cisaillement. Fabriqué généralement en acier ou en acier inoxydable, l'écrou HM est disponible en différentes classes de résistance pour répondre aux exigences spécifiques des environnements exigeants, assurant ainsi la fiabilité et la durabilité des structures fixées.

Points forts des écrous HM

Les écrous HM de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, répondant aux exigences élevées des professionnels. Conçus pour offrir une résistance mécanique optimale, ces écrous garantissent une fixation sécurisée et durable. Leur conception précise permet une installation facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant l'efficacité sur le terrain. De plus, leur compatibilité avec une large gamme de boulons en fait un choix polyvalent pour de nombreuses applications industrielles.

Caractéristiques importantes des écrous HM

Les écrous HM sont disponibles dans une variété de dimensions, allant généralement de M4 à M24, pour s'adapter à différents besoins de fixation. Fabriqués en acier de haute qualité, ils bénéficient souvent d'un traitement de surface tel que le zingage, qui offre une protection contre la corrosion. Ils sont également conformes aux normes DIN et ISO, assurant ainsi leur compatibilité et leur standardisation dans divers projets. Les écrous HM peuvent être trouvés dans des finitions variées, telles que le zinc blanc ou le zinc jaune, pour répondre aux préférences esthétiques ou aux exigences spécifiques de l'environnement de travail.

Domaines d'applications courants des écrous HM

Les écrous HM sont largement utilisés dans des secteurs tels que la construction, l'industrie manufacturière, et la maintenance industrielle. Ils sont essentiels pour l'assemblage de structures métalliques, la fixation de machines et d'équipements, ainsi que pour les installations nécessitant une résistance accrue aux vibrations. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels qui recherchent des solutions de fixation fiables et durables.

Conseils d'utilisation des écrous HM

Pour garantir une utilisation optimale des écrous HM, il est conseillé de vérifier régulièrement le serrage afin de prévenir tout desserrage potentiel dû aux vibrations ou aux charges dynamiques. Lors de l'installation, assurez-vous que les filetages des boulons et des écrous sont propres et exempts de débris pour éviter tout problème d'alignement. Utilisez les outils appropriés pour le serrage afin de ne pas endommager les écrous et de maintenir l'intégrité de la fixation.