CHEVILLE M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 cheville M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401,..., de diamètres variables : M6, M8, M10,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 80 mm, 130 mm,....
Chevilles M6 : fixez vos charges légères à moyennes avec précision
Les chevilles M6 sont des systèmes de fixation au diamètre métrique 6 mm, destinés à ancrer une vis ou une tige filetée dans un matériau support, béton, brique ou paroi creuse selon le modèle. Elles se présentent sous plusieurs formes : cheville en laiton à filetage femelle, cheville métallique pour paroi creuse, cheville à bascule ou tige d'ancrage pour scellement chimique, chacune adaptée à une résistance et un matériau support différents. Leur diamètre compact les réserve aux charges légères à moyennes, en intérieur comme en extérieur, et elles sont très utilisées pour fixer des équipements muraux ou des accessoires sur des supports pleins ou creux.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le choix du diamètre d'une fixation n'est jamais arbitraire : il résulte d'un calcul précis combinant le poids de la charge à fixer, la nature du matériau support et le coefficient de sécurité exigé par les normes de chevillage. Une cheville M6, bien plus petite qu'un goujon d'ancrage M12 ou M16 utilisé en structure lourde, reste pourtant soumise aux mêmes principes physiques de résistance à l'arrachement et au cisaillement. C'est pourquoi les fabricants fournissent systématiquement des tableaux de charge admissible selon le matériau support, un repère indispensable sur tout chantier de fixation, qu'il s'agisse d'un simple accessoire mural ou d'un équipement technique plus sollicité.
Les points forts de ce type de produits
- Format compact adapté aux charges légères à moyennes sans surdimensionner la fixation
- Déclinaisons en laiton, acier zingué ou acier inoxydable selon le niveau de résistance recherché
- Alternative économique au scellement chimique pour les charges modérées
- Résistance à la corrosion assurée par les finitions zinguées ou inoxydables
- Compatible avec de nombreux matériaux support : béton, brique, tuile pleine, paroi creuse
- Versions à bascule disponibles pour les parois creuses comme la plaque de plâtre
- Montage rapide à la clé ou au tournevis, sans outillage spécifique
- Solution discrète pour les fixations visibles nécessitant une finition soignée
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre : M6, filetage métrique femelle sur certaines références
- Matière : laiton, acier zingué ou acier inoxydable A4 selon le modèle
- Matériaux support compatibles : béton, brique silico-calcaire pleine, tuile pleine, paroi creuse
- Finition : zinguée (5 µm, bleutée à bleutée irisée) ou brute selon la référence
- Conditions d'application : intérieurs secs recommandés pour les versions en laiton
- Epaisseur à fixer : variable selon la longueur de la vis utilisée
- Homologation ETA disponible sur certaines tiges d'ancrage pour scellement chimique
- Classe de résistance 5.8 courante sur les tiges filetées associées au scellement chimique
- Longueur de tige : généralement de 70 à 100 mm selon le modèle
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation d'équipements légers sur béton, brique ou tuile pleine
- Montage de mobilier et d'accessoires muraux en intérieur
- Installation sanitaire et électrique nécessitant une fixation discrète
- Fixation sur paroi creuse de type plaque de plâtre avec une cheville à bascule M6
- Pose de supports de câblage, luminaires ou petits équipements techniques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la nature du matériau support, plein ou creux, avant de choisir le type de cheville M6
- Respecter le diamètre de perçage recommandé pour garantir une tenue optimale
- Ne pas dépasser la charge admissible indiquée pour le format M6
- Privilégier une cheville métallique ou un scellement chimique pour les charges plus lourdes
- Choisir l'inox A4 en environnement humide pour limiter les risques de corrosion
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville M6 | Matière | Mécanisme | Matériau support | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Cheville en laiton M6 | Laiton | Filetage femelle | Béton, brique, tuile pleine | Fixation économique en extérieur |
| Cheville métallique pour paroi creuse W-MH | Acier zingué | Expansion | Plaque de plâtre, paroi creuse | Fixation sur cloison légère |
| Cheville à bascule W-KD | Acier zingué | Bascule | Paroi creuse, plafond, panneau sandwich | Charges moyennes sur paroi fine |
| Tige d'ancrage WIT-C 200 | Acier zingué | Scellement chimique | Béton | Ancrage haute résistance |
| Tige d'ancrage WIT-AS inox A4 | Acier inoxydable A4 | Scellement chimique | Béton | Environnement exposé à la corrosion |
