CHEVILLE EN NYLON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 cheville en nylon pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Nylon (polyamide), Polyamide - PA 6,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 60 mm, 40 mm, 100 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


La cheville universelle innovante, simple à installer, allie flexibilité et confort de montage avec un ancrage à 8 nœuds. Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-22/0877 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds
Voir la gamme
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme
Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs

Cheville GR 14 mm pour échafaudages autoporteurs


Fixations pour échafaudage GR 14 mm pour la fixation d'échafaudages autoporteurs (doivent être utilisées avec un piton GS 12) Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure Les chevilles en polyamide ne doivent être utilisées qu'une seule fois pour assurer une capacité de charge maximale Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant. Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation La cheville en polyamide (nylon) ne doit pas être réutilisée Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs, la cheville GR Ø 14 doit être utilisée avec un piton GS 12 Adapté pour les supports d'ancrage pleins : béton, briques pleines et pierre, à l'exception des supports en béton léger Pour les briques creuses et le béton léger ou cellulaire, nous recommandons l'utilisation de la cheville pour cadre en plastique HBR Ø 14 (grande zone d'expansion) avec un piton GS 10, et l'utilisation d'un foret multi-matériaux au carbure de tungstène pour la réalisation du perçage (optimisation de la capacité de résistance de la fixation) Cheville GR pour échafaudage
Voir la gamme



Chevilles en nylon : fixez vis et tire-fonds dans le béton, la brique et le parpaing

Les chevilles en nylon sont des chevilles en polyamide qui s'expansent dans le trou percé lorsqu'on y visse une vis, pour créer un ancrage par frottement dans les matériaux de construction. Légères, isolantes et insensibles à la corrosion, elles conviennent aux charges légères à moyennes dans le béton, la brique, la pierre ou le parpaing. Elles se déclinent en chevilles universelles de 5 à 20 mm, en versions à collerette, en chevilles pour vis métriques, en modèles pour brique creuse et en chevilles spéciales pour échafaudages ou isolation thermique par l'extérieur. Les plaquistes, électriciens, plombiers, menuisiers et façadiers les utilisent pour fixer des tasseaux, des appareils, des tringles ou des équipements.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le nylon, de son vrai nom polyamide, est l'un des premiers plastiques techniques de l'histoire industrielle. Mis au point dans les années 1930, il s'est d'abord illustré dans les textiles avant de conquérir la quincaillerie grâce à sa ténacité, sa souplesse et sa résistance à l'usure. En cheville, ces qualités sont précieuses : le matériau est assez souple pour s'expanser et épouser les irrégularités du trou, mais assez ferme pour bloquer la vis. Il est aussi neutre vis-à-vis de l'humidité et ne rouille pas. Autre atout, le polyamide n'est pas conducteur, ce qui évite les ponts thermiques lorsqu'on fixe un élément à travers une isolation. C'est la raison pour laquelle on retrouve des rondelles et manchons en polyamide dans les montages à distance sur façades isolées, par exemple avec les systèmes AMO de Würth.


Les points forts de ce type de produits

  • Ancrage par expansion simple et rapide : perçage, mise en place de la cheville, puis vissage
  • Gamme étendue de diamètres, de 5 à 20 mm, et de longueurs de 25 à 90 mm pour couvrir presque tous les besoins courants
  • Matière polyamide insensible à la corrosion, isolante et adaptée aux ambiances humides
  • Collerettes qui évitent à la cheville de pénétrer dans le trou et facilitent la pose en affleurement
  • Versions spéciales pour brique creuse, façades isolées, échafaudages et vis métriques
  • Coffrets assortis qui permettent de disposer des diamètres courants sur chantier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : polyamide (PA), avec certaines versions renforcées de fibre de verre
  • Diamètres : 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 20 mm sur les chevilles universelles
  • Longueurs : de 25 à 90 mm pour les chevilles courantes, jusqu'à 140 et 200 mm pour les chevilles de 16 mm pour parpaing et brique
  • Profondeur de pose : de 25 à 90 mm selon le diamètre et la longueur
  • Diamètre de perçage : égal au diamètre de la cheville, par exemple 6 mm pour une cheville de 6 mm
  • Charge : usage en charges légères et fixations secondaires, avec une épaisseur à fixer qui dépend de la longueur de la vis
  • Couleurs : gris, rouge, marron ou anthracite selon la gamme, qui facilitent le repérage des diamètres
  • Variantes : à collerette (W-MR), pour vis métrique de 6 mm, multimatériaux, pour échafaudage GR 14 ou pour isolant extérieur

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de tasseaux, de rails et de supports dans le béton, la brique et la pierre
  • Installation d'appareils sanitaires, de tringles, de supports d'étagères et d'équipements légers
  • Fixations électriques : chemins de câbles, boîtiers et colliers
  • Ancrage d'échafaudages autoportants avec les chevilles GR 14 mm et leurs pitons
  • Isolation thermique par l'extérieur, avec des vis et des chevilles nylon intégrées pour les charges légères sur thermofaçades
  • Travaux dans les briques creuses et les parpaings avec des chevilles longues de 16 mm

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le diamètre de la cheville en fonction de la vis : il doit correspondre à la plage recommandée par le fabricant
  • Percer au diamètre exact et à la profondeur indiquée, puis dépoussiérer soigneusement le trou
  • Choisir la longueur de vis en ajoutant l'épaisseur à fixer, la longueur de la cheville et le diamètre de la vis
  • Utiliser le mode de perçage adapté : percussion pour le béton et la pierre, rotation seule pour la brique creuse
  • Ne pas dépasser les charges recommandées : les chevilles en nylon sont destinées aux fixations secondaires
  • Visser sans forcer pour ne pas déformer la cheville, surtout dans les matériaux tendres

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cheville nylon Diamètres Longueurs Perçage / pose Particularités Domaine d'application
Cheville nylon universelle 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 20 mm 25 à 90 mm Perçage = diamètre, pose de 25 à 90 mm Charges légères, fixations secondaires Béton, brique, pierre
Cheville nylon W-MR à collerette 5, 6, 8 et 10 mm 25 à 50 mm Pose de 25 à 50 mm Collerette qui bloque la cheville Pose en affleurement sur surfaces dures
Cheville nylon pour vis métrique 6 mm 40 mm Perçage de 8 mm Vis à bois de 4,5 à 5 mm Fixations nécessitant une vis à filetage adapté
Cheville nylon pour parpaing et brique 16 mm 140 ou 200 mm Perçage de 16 mm Longue, de couleur rouge Matériaux creux, grandes épaisseurs à fixer
Cheville multimatériaux Shark Pro (polyamide) 5, 6, 8, 10, 12 et 14 mm 28 à 76 mm Profondeur de perçage de 40 à 85 mm Forme un nœud dans les matériaux creux Béton, brique, plaque de plâtre
Vis AMO-LIGHT avec cheville nylon Foret de 10 mm 115 à 200 mm Pose de 70 mm, perçage de 80 mm Cheville nylon intégrée à la vis Charges légères sur thermofaçades
Cheville GR 14 pour échafaudage 14 mm 70 à 135 mm Pose de 70 mm, perçage de 80 mm Utilisée avec un piton adapté Échafaudages autoportants