DISQUE ABRASIF 125 MM POUR PONÇAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 disque abrasif 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 150 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 24, 36,... et de différentes formes.
Filter

Le disque abrasif de 125 mm est un outil polyvalent et efficace, conçu pour répondre aux besoins des professionnels en matière de ponçage et de polissage. Grâce à son diamètre de 125 mm, il offre une surface de travail optimale pour une variété de matériaux, tels que le bois, le métal ou le plastique, garantissant des finitions lisses et homogènes. Ce disque abrasif se distingue par sa durabilité et sa capacité à résister à des usages intensifs sans perdre en efficacité. Il s'adapte facilement à différentes machines, rendant son application large et versatile, allant de la préparation de surfaces avant peinture jusqu'au dérouillage et au décapage. Concrètement, le disque abrasif de 125 mm est un indispensable dans l'atelier pour tous ceux qui recherchent précision et qualité dans leurs travaux de finition.