DISQUEUSE 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 disqueuse 125 mm pour professionnels.
Filter
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+


Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs La surveillance continue du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe La régulation de la vitesse en 3 étapes (régulation de la vitesse de 3 500 à 8 600 tours/min. ; réglable par paliers de 100 tours/min. À l'aide de la fonction W-CONNECT via ORSYonline) permet une adaptation optimale de la vitesse en fonction du matériau usiné Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux Moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée La fonction de protection électronique du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un confort accru Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits Meuleuse d'angle 125 à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®
Voir la gamme


Disqueuse 125 mm : découpez avec précision et efficacité dans les espaces restreints

Une disqueuse 125 mm est un outil électrique polyvalent utilisé principalement pour la découpe, le meulage et le polissage de divers matériaux tels que le métal, la pierre et le béton. Équipée d'un disque de 125 mm de diamètre, elle offre un bon équilibre entre précision et puissance, permettant des travaux de finition et de découpe dans des espaces restreints. Sa taille compacte facilite la manipulation et le contrôle, ce qui la rend idéale pour des applications industrielles nécessitant une grande précision et efficacité.

Points forts des disqueuses 125 mm Würth

Les disqueuses 125 mm de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur efficacité. Elles offrent une excellente maniabilité grâce à leur taille compacte, permettant une utilisation prolongée sans fatigue. Ces outils sont conçus pour garantir une précision de coupe élevée, ce qui les rend idéaux pour des travaux qui nécessitent une finition soignée. De plus, leur moteur puissant assure une performance constante, même dans les conditions les plus exigeantes.

Caractéristiques importantes des disqueuses 125 mm Würth

Les disqueuses 125 mm de Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Elles sont généralement fabriquées avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier inoxydable et l'aluminium, pour assurer durabilité et résistance à la corrosion. La plage de dimensions des disques compatibles est typiquement de 115 à 125 mm, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Ces outils sont souvent disponibles en plusieurs coloris, bien que le rouge et le noir soient prédominants. Les disqueuses respectent les normes de sécurité européennes, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des disqueuses 125 mm Würth

Les disqueuses 125 mm Würth sont utilisées dans divers secteurs professionnels. Elles sont idéales pour les travaux de découpe et de meulage dans l'industrie métallurgique, la construction et la maintenance industrielle. Ces outils sont également employés pour la préparation de surfaces avant soudure ou pour l'ébarbage de pièces métalliques. Leur polyvalence les rend indispensables dans de nombreux ateliers professionnels.

Conseils d'utilisation des disqueuses 125 mm Würth

Pour tirer le meilleur parti de votre disqueuse 125 mm Würth, il est essentiel de choisir le disque approprié en fonction du matériau à travailler. Assurez-vous que l'outil est toujours utilisé avec les équipements de protection individuelle nécessaires, tels que des lunettes de sécurité et des gants. Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de l'appareil et de remplacer les disques usés pour maintenir une performance optimale. Enfin, suivez toujours les instructions du fabricant pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.