VIS M6X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 120 vis M6x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6x100 est un élément de fixation robuste et polyvalent, utilisé dans divers domaines, allant de la construction mécanique à l'assemblage de meubles. Avec son diamètre de 6 mm et une longueur de 100 mm, elle offre une excellente capacité de prise dans différents matériaux, y compris le bois, le métal et le plastique. Grâce à sa taille standardisée, cette vis est compatible avec une grande variété de composants, rendant son application universelle dans les projets industriels. Son filetage précis assure une insertion et un maintien fiables, optimisant la stabilité des constructions. La vis M6x100 est donc un choix privilégié pour ceux qui recherchent une solution de fixation durable et efficace dans la réalisation de leurs projets.