ÉCROU M10 PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 écrou M10 pas fin pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,..., de formes diverses : B, Bas, V, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M10 pas fin est un composant essentiel dans diverses applications industrielles et mécaniques où une grande précision est requise. Avec son filetage fin, cet écrou offre une meilleure résistance aux vibrations et aux charges dynamiques, ce qui le rend idéal pour des environnements exigeants où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. L'écrou M10 pas fin permet également un réglage plus précis de la tension, ce qui est crucial dans les assemblages où la précision est nécessaire. De plus, grâce à son diamètre et son pas spécifique, il assure une compatibilité parfaite avec des vis correspondantes, garantissant ainsi une fixation solide et durable. Utilisé couramment dans l'automobile, l'aéronautique, et la construction de machines, l'écrou M10 pas fin est reconnu pour sa robustesse et sa capacité à maintenir un serrage efficace même dans des conditions de travail intenses. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la performance et la sécurité de leurs assemblages.