NETTOYANT POUR DISQUE DE FREIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 3 nettoyants pour disque de frein pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Naphtha, Hydrocarbure, de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml, 0.75 L, 20 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter



Nettoyants pour disque de frein : dégraissez disques, étriers et tambours sans laisser de résidus

Les nettoyants pour disque de frein sont des produits de dégraissage rapide destinés à éliminer la poussière de freinage, la suie, la graisse, l'huile et les contaminants gras sur les organes de freinage. Ils se présentent en aérosol ou en bidon et reposent sur des solvants hydrocarbonés (naphta) qui s'évaporent vite sans laisser de film. Leur formule incolore et sans silicone préserve l'efficacité du freinage après intervention. Les mécaniciens automobiles, les spécialistes des poids lourds et des motos, les carrossiers et les équipes de maintenance les utilisent lors des changements de plaquettes, de disques ou de garnitures, ainsi que pour dégraisser des pièces mécaniques avant remontage.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un frein fonctionne grâce au frottement : la moindre trace d'huile ou de graisse sur un disque ou une plaquette réduit l'adhérence et allonge la distance de freinage. C'est la raison pour laquelle les nettoyants pour freins sont conçus pour s'évaporer complètement. Ils dissolvent les graisses et entraînent la poussière de freinage, mélange de particules métalliques et de résidus de garnitures, puis disparaissent sans laisser de film. L'absence de silicone est un critère important en atelier : cette substance se répand facilement et peut gêner l'adhérence des peintures et des produits de collage, ce qui pose problème dès que l'atelier fait aussi de la carrosserie. Les formules aérosol, avec leur jet puissant, permettent de nettoyer les étriers et les pièces difficiles d'accès sans démontage, tandis que les formats en bidon conviennent à un usage intensif en atelier.


Les points forts de ce type de produits

  • Compatible avec les freins à disque, à tambour et à étrier, sur voitures, utilitaires, poids lourds et motos
  • Gain de temps à l'atelier : le nettoyage en place évite souvent de démonter les organes de freinage
  • Élimination rapide de la poussière de frein, de la suie, de la graisse et des contaminants gras
  • Évaporation rapide et sans résidu, pour remonter les organes de freinage sans attendre
  • Formule sans silicone, qui évite les problèmes d'adhérence sur les pièces à peindre ou à coller
  • Format aérosol pratique pour atteindre les étriers, les tambours et les zones difficiles d'accès
  • Version en bidon pour les ateliers qui nettoient régulièrement des pièces mécaniques
  • Version dédiée aux freins et à la chaîne des motos, avec jet précis

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Pouvoir dégraissant élevé grâce aux solvants hydrocarbonés, pour éliminer huile, graisse et suie
  • Point de vigilance : produit inflammable, à utiliser à l'écart des flammes et des étincelles
  • Base chimique : naphta pour les nettoyants freins universels, hydrocarbure pour le nettoyant freins et chaîne moto
  • Contenu : 500 ml en aérosol sur les modèles Plus et BikeLine
  • Couleur : incolore
  • Densité : 0,715 g/cm³ à 20 °C pour le nettoyant Plus et 0,695 g/ml pour la version moto
  • Durée de stockage : 24 mois après production
  • Formule sans AOX et sans silicone
  • Conditionnement : aérosol ou bidon selon la référence
  • Supports compatibles : disques, tambours, étriers, garnitures, mécanismes et pièces métalliques

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Contrôle technique et remise en état des freins avant livraison d'un véhicule
  • Nettoyage de pièces avant pose de plaquettes neuves ou de disques neufs
  • Entretien des freins de voitures, de véhicules utilitaires et de poids lourds en atelier
  • Changement de plaquettes, de disques, de tambours et de garnitures
  • Entretien des freins et de la chaîne des motos
  • Dégraissage de pièces mécaniques avant remontage, collage ou peinture
  • Maintenance d'engins et de machines industrielles équipés de freins

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer les deux faces du disque et l'étrier, puis laisser sécher avant de remonter les plaquettes
  • Ne pas remettre le véhicule en circulation avant évaporation complète du produit
  • Porter des gants et des lunettes de protection, et travailler dans un local bien ventilé, à l'écart de toute source d'ignition
  • Pulvériser abondamment sur la pièce pour entraîner les poussières, puis laisser s'évaporer avant le remontage
  • Ne pas utiliser le produit sur les garnitures de frein déjà imprégnées d'huile, à remplacer si nécessaire
  • Protéger les peintures, les plastiques et les caoutchoucs sensibles aux solvants
  • Récupérer les écoulements et éliminer les chiffons souillés selon la réglementation
  • Stocker l'aérosol à l'abri de la chaleur et du soleil

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de nettoyant Format Base chimique Particularité Usage principal
Nettoyant freins - aérosol ou bidon Aérosol ou bidon Naphta Sans AOX, sans silicone, incolore Dégraissage rapide des organes de freinage
Nettoyant freins Plus en aérosol Aérosol de 500 ml Naphta, densité 0,715 g/cm³ Évaporation rapide, élimine suie, graisse et poussière de frein Nettoyage et dégraissage en atelier
Nettoyant frein et chaîne pour moto Aérosol de 500 ml Hydrocarbure, densité 0,695 g/ml S'évapore complètement, utilisable sur disques, tambours et étriers Entretien des freins et de la chaîne des motos