VIS À BÉTON 50 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 vis à béton 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 80 mm, 100 mm, 50 mm,..., formes de tête : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête hexagonale,..., matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut.
Les vis à béton 50 mm sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux en béton. Ces vis sont spécialement traitées pour résister à la corrosion et à l'usure, ce qui les rend idéales pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides. Leur longueur de 50 mm assure une bonne prise dans le substrat, ce qui est essentiel pour garantir la stabilité des constructions et des installations. Les vis à béton 50 mm sont souvent utilisées dans la construction de bâtiments, la fixation de cadres métalliques ou de bois sur du béton, ainsi que dans la sécurisation d'éléments structurels. Elles permettent une mise en œuvre rapide et efficace, sans nécessité de pré-perçage, ce qui économise du temps et de l'énergie lors des montages. Les vis à béton 50 mm sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour des fixations sur béton.