PANTALON DE TRAVAIL POUR COUVREUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 Pantalon de travail pour couvreur pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon de travail pour couvreur : optimisez votre confort et sécurité sur les toits

Un pantalon de travail pour couvreur est un vêtement conçu pour offrir protection, confort et fonctionnalité aux professionnels travaillant en toiture. Fabriqué avec des matériaux résistants à l'usure et aux intempéries, il intègre des renforts aux genoux et aux zones sujettes à l'abrasion. Ce pantalon est souvent équipé de poches multiples pour outils et accessoires, ainsi que de caractéristiques de sécurité comme des bandes réfléchissantes. Sa coupe ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les tâches en hauteur et dans des environnements exigeants.


Points forts des pantalons de travail pour couvreur

Les pantalons de travail pour couvreur de la gamme Würth sont conçus pour offrir une résistance exceptionnelle et un confort optimal. Ils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui garantissent une durabilité accrue, même dans les conditions de travail les plus exigeantes. Leur conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les couvreurs qui travaillent souvent dans des positions inconfortables. De plus, ils intègrent des poches pratiques et bien placées pour un accès facile aux outils et accessoires.


Caractéristiques importantes des pantalons de travail pour couvreur

Ces pantalons sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du 38 au 60, pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont généralement fabriqués en coton renforcé ou en polyester-coton, ce qui leur confère une grande résistance à l'usure. Les couleurs les plus fréquentes sont le noir, le gris et le bleu marine, des teintes qui masquent bien les salissures. Certains modèles respectent les normes de sécurité EN ISO 13688, garantissant une protection adéquate sur les chantiers. Les renforts aux genoux et les coutures triples augmentent leur robustesse.


  • Pantalons de travail pensés pour couvreurs : grand confort, résistance à l’abrasion, protection contre intempéries et sécurité sur les toits.
  • Matières : coton majoritaire (58–72 %), souvent renforcé de polyester pour la robustesse et la rapidité de séchage, élasthanne pour le stretch et la mobilité en hauteur.
  • Renforts spécifiques : genoux renforcés (compatibles inserts norme EN 14404), fessier résistant (pour travailler à genoux/assis sur le toit), options Cordura sur modèles techniques.
  • Multipoche : poches outils, poches cuisse, poches zippées ou à rabat pour visserie/équipement, passants ceinture larges pour maintien harnais/EPI.
  • Versions été (stretch léger, tissus respirants) et hiver (doublures chaudes, coupe-vent), coupes homme/femme, tailles 44 à 66 (selon gamme).
  • Bandes réfléchissantes/en option sur Reflex Star : sécurité renforcée lors de la pose en bord de toiture et sur chantiers collectifs.
  • Montage ergonomique : ceinture ajustable, coupe pensée mobilité (montée/descente échelle), maintien sans entrave au harnais ou baudrier.
  • Entretien facile : lavable 30–60°C selon modèle, tissus résistants aux lavages multiples, coloris sobres pour limiter l’usure visuelle.
  • Utilisations : couverture zinc, ardoise, tuile, pose isolation/diffuseurs, zinguerie, bâchage chantier, tous travaux de toiture ou charpente extérieure.
  • Conseil : bien ajuster la ceinture et les protections genoux, préférer les versions renforcées pour interventions longues, respecter température de lavage.


Tableau comparatif des pantalons de travail pour couvreur Würth

Modèle Matière Stretch Renforts Norme Temp. lavage Poches/points clés
Nature / Stretch X / Star CP 60–72 % coton, 25–40 % polyester, 2–3 % élasthanne Oui Genoux/fessier, Cordura selon ref. EN 14404 60°C Multipoche, ergonomie toiture
Star PC/PC 250/Star CP Stretch 60–65 % coton, 35–40 % polyester (Oui/Non selon modèle) Renforts classiques/certaines options EN 14404 60°C Poches larges, robustesse
Stretch Evolution/FUSION 52% polyamide, 40% polyester, 8% élasthanne / autre Oui Renforts techniques EN 14404 40°C Légèreté, mobilité, multi-saison
Jogging Star/X-Finity 65% coton, 35% polyester (recyclé) Non Sans S/O 30–40°C Confort détente, entretien facile
Star Reflex Classic/CP 60% coton, 40% polyester Non Bandes réfléchissantes EN 17353 60°C Sécurité chantiers, voirie

Domaines d'applications courants des pantalons de travail pour couvreur

Ces pantalons sont principalement utilisés dans le secteur de la construction, notamment pour les travaux de toiture. Ils conviennent également pour les interventions en extérieur, les travaux de rénovation et les chantiers de grande envergure. Leur conception polyvalente les rend adaptés aussi pour les professionnels travaillant dans des environnements industriels ou sur des échafaudages.


Conseils d'utilisation des pantalons de travail pour couvreur

Il est conseillé de choisir la taille appropriée pour garantir un confort optimal et une liberté de mouvement. Pour prolonger leur durée de vie, lavez les pantalons à basse température et évitez le séchage en machine. Vérifiez régulièrement l'état des coutures et des renforts pour anticiper toute usure prématurée. Utilisez les poches et les passants de manière judicieuse pour éviter de surcharger le pantalon et de compromettre votre mobilité.

Autres produits recommandés pour les couvreurs

Pour répondre aux exigences du métier de couvreur, Würth propose une gamme complète de vêtements professionnels et d’EPI adaptés au travail en hauteur :