CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR COUVREUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 76 Chaussures de sécurité pour couvreur pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 40, 38, 39,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité pour couvreur : protégez vos pieds tout en travaillant en hauteur

Les chaussures de sécurité pour couvreur sont spécialement conçues pour offrir protection et confort aux professionnels travaillant en hauteur sur les toits. Elles sont dotées de semelles antidérapantes pour une adhérence maximale sur diverses surfaces, réduisant ainsi le risque de glissades. Ces chaussures intègrent souvent des embouts en acier ou en composite pour protéger les pieds des chutes d'objets et des compressions. Leur conception légère et ergonomique assure une mobilité optimale, tandis que des matériaux résistants à l'eau et aux perforations garantissent durabilité et sécurité dans des conditions exigeantes.


Points forts des chaussures de sécurité pour couvreur

Les chaussures de sécurité pour couvreur offrent une protection optimale contre les risques liés au travail en hauteur. Elles sont conçues pour garantir une adhérence maximale sur les surfaces inclinées, réduisant ainsi le risque de glissades et de chutes. De plus, elles sont souvent dotées de semelles résistantes aux perforations pour prévenir les blessures causées par les objets pointus. Leur légèreté et leur confort permettent de les porter pendant de longues périodes sans gêne, ce qui est essentiel pour les professionnels qui passent de nombreuses heures debout ou en mouvement.


Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité pour couvreur

Les chaussures de sécurité pour couvreur se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Elles sont généralement disponibles dans une gamme de tailles allant de 38 à 47 pour s'adapter à tous les pieds. Les matériaux utilisés incluent souvent du cuir robuste et des textiles respirants pour assurer durabilité et confort. Les semelles sont fabriquées en caoutchouc antidérapant et résistant à l'huile, garantissant une excellente traction. En termes de protection, elles respectent souvent les normes EN ISO 20345, avec des embouts en acier ou en composite pour une protection renforcée des orteils.

  • Chaussures de sécurité conçues pour couvreurs et travaux en hauteur : adhérence maximale, confort longue durée et protection renforcée.
  • Normes : EN ISO 20345 / ISO 20345 : niveaux S1P, S3, S3L, S3S (protection embout, antiperforation, semelle antidérapante, résistance carburants, propriétés ESD, etc.).
  • Types : basses, montantes, sans métal, légères, versions été/hiver, souples, compatibles orthèses (DGUV 112-191), adaptées à l’environnement de travail sur toiture.
  • Matériaux : microfibre hydrofuge, textile respirant haute résistance, nubuck/cuir lisse ou daim, textiles composites modernes.
  • Semelles antidérapantes (SRC, SR, FO, HRO, CI, HI, WR…) : caoutchoucs spéciaux pour accroche sur tuiles, zinc, ardoises, shingle, etc.; résistantes à l’eau, à l’huile et à la chaleur.
  • Protection : embout acier/composite, semelle anti-perforation textile ou acier, structure renforcée au talon/pointe, protection ESD électrostatique pour équipements sensibles.
  • Légèreté et ergonomie pour port prolongé - maintien ferme, laçage ajusté et design étudié pour répondre aux exigences du travail sur pente/toit.
  • Tailles du 38 au 47 pour s’adapter à tous types de pieds.
  • Utilisations principales : couverture, maintenance toiture, rénovation bâtiments, entretien, tous travaux nécessitant travail en hauteur ou sur surface glissante.
  • Conseils : contrôler l’état semelle/embout, nettoyer régulièrement, lacer fermement, remplacer dès signes d’usure, adapter le modèle à la saison et au type de support (toiture, bardage...)


Tableau comparatif des chaussures de sécurité pour couvreur Würth

Modèle Type/Norme Matériau empeigne Semelle Points forts Applications
Cruise S3/S3L Basses/montantes EN 20345, S3/S3L, SRC, FO Microfibre hydrofuge Antidérapante, résistante carburants Légèreté, sans métal, durabilité Couverture générale, chantiers humides
Caracas S3/S1P/S1PL Basses/montantes, EN 20345, S1P/S3/S1PL, SRC, FO, ESD Nubuck/tissu respirant Antidérapante, résistante huile/chaleur, CI, HRO Sans métal, ESD, résistance froid/chaleur, orthèse Travail toiture, rénovation, conditions variables
Flex Running S3/S3S, Vibram, Alaska Trecking Basses/montantes, S3/S3S, EN 20345, HRO, SRC Daim, textile, cuir Spécial toiture/haute température Haute accroche, résistance extrême Toiture, chantiers difficiles, été/hiver
Cetus S3L Basses/montantes, S3L, SRC, FO Textile ultra respirant Antidérapante, flexible Légèreté, ESD, confort Couvreurs été, protection thermique légère
Ecofresh, Jogger, S1P Caracas Reflective... Basses, S1P/S1PL, EN 20345, ESD, SRC Tissu, mesh, daim Antidérapante, légère Prix, détente, chantiers peu exposés Dépannage, dépannage rapide
Hydro, Caracas S3 high Montante, S3, WR, SRC, FO, CI, HRO Cuir lisse/nubuck Étanche, isole du froid Haute protection, usage hiver/intempéries Couverture, montagne, conditions extrêmes

Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité pour couvreur

Les chaussures de sécurité pour couvreur sont principalement utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour les travaux de toiture. Elles conviennent également aux professionnels travaillant dans l'entretien des bâtiments et les rénovations, où la sécurité en hauteur est primordiale. De plus, elles peuvent être utilisées dans d'autres environnements où des surfaces glissantes ou des risques de perforation sont présents, comme les entrepôts ou les chantiers de démolition.


Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité pour couvreur

Pour tirer le meilleur parti de vos chaussures de sécurité pour couvreur, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des semelles et des embouts pour s'assurer qu'ils ne sont pas usés ou endommagés. Nettoyez-les après chaque utilisation pour prolonger leur durée de vie et éviter l'accumulation de saleté qui pourrait compromettre leur adhérence. Assurez-vous de les lacer correctement pour un maintien optimal et remplacez-les dès que vous remarquez une perte d'efficacité ou de confort.


Autres produits recommandés pour les couvreurs

Pour répondre aux exigences du métier de couvreur, Würth propose une gamme complète de vêtements professionnels et d’EPI adaptés au travail en hauteur :

Questions fréquentes

Normes et réglementations

Quelles normes doivent respecter les chaussures de sécurité pour couvreur en France ?

Les chaussures pour couvreur doivent au minimum être conformes à la norme EN ISO 20345. Selon les situations, être de catégorie S3 ou S3L pour garantir tige imperméable, semelle antidérapante, protection anti-perforation, absorption d’énergie au talon, antistaticité, etc. SRC est la classification antidérapante la plus élevée combinant les performances SRA (carrelage + eau + détergent) et SRB (sol métallique + glycerine).

Dois-je choisir une chaussure avec embout en acier ou en composite pour toiture ?

Les embouts en acier offrent une résistance élevée aux chocs (200 J), mais sont plus froids et conducteurs. Les embouts en composite ou aluminium sont plus légers, non-conducteurs, souvent plus confortables. Le choix dépend de l’environnement (températures, usage intensif) et des contraintes de poids lors du travail en hauteur.

Protection, étanchéité et adhérence

Quel rôle joue l’étanchéité pour un couvreur ?

Elle empêche l’eau de pluie ou l’humidité de pénétrer, essentiel quand on travaille sur toit incliné ou pendant périodes humides. Une tige hydrofuge ou équipée d’un traitement WRU (résistance à la pénétration et à l’absorption de l’eau) protège contre l’humidité tout en maintenant un certain confort.

Pourquoi la semelle antidérapante est-elle cruciale pour un couvreur ?

Parce que la toiture est souvent glissante, mouillée, recouverte de mousse ou d’ardoises. Les semelles avec normes SRC, SRB offrent accroche sur surface lisse ou métallique et évitent les glissades. La construction de la semelle en caoutchouc ou mélange caoutchouc/EVA, profilée et résistante aux hydrocarbures améliore le grip dans toutes les conditions.

Comment protéger le pied contre les perforations et les objets acérés ?

Une semelle anti‐perforation (P) est indispensable. Elle peut être en acier ou textile non métallique. Elle empêche clous, vis ou fragments tranchants de pénétrer la semelle. Combinez-la avec un embout solide pour couvrir tous les dangers latéraux et supérieurs.

Confort et ergonomie

Quel type de tige choisir pour le travail sur toiture ?

La tige montante apporte un meilleur maintien de la cheville, réduit les torsions sur plans inclinés, protège contre projections ou débris. En contrepartie, les modèles bas offrent plus de souplesse et légèreté, utile pour des interventions courtes ou dépannages.

Comment assurer respirabilité et gestion de la température ?

Optez pour des doublures textiles micro-aérées ou systèmes à tunnel d’air (ex : doublure Wing-Tex) pour ventiler l’intérieur. Choisissez des matériaux respirants qui évacuent sueur et chaleur, particulièrement pour usage en été ou celles avec tige hydrofuge.

Quelle importance de l’amorti et de la semelle intermédiaire ?

Une semelle intermédiaire en PU ou autre matériau amortissant protège le talon des impacts répétés, réduit fatigue et risque de douleurs. L’absorption d’énergie au talon (critère E) est requise dans les normes de sécurité.

Matériaux et durabilité

Quels matériaux d’empeigne sont privilégiés ?

Le cuir (nubuck, pleine fleur) offre durabilité, résistance aux frottements et aux intempéries. Les microfibres hydrofuges et textiles renforcés procurent légèreté, séchage rapide et souplesse. L’empeigne doit résister aux abrasions dans la zone de la pointe et du talon.

Que sont les protections sans métal ou les composants non métalliques ?

Il s’agit des embouts composite ou aluminium, ainsi que des semelles anti-perforation non métalliques comme les fibres textiles. Ces solutions réduisent le poids, ne conduisent pas le froid ou la chaleur, et conviennent bien pour transit aérien ou zones sensibles électriquement, tout en restant conformes EN ISO 20345.

Usage professionnel

Quelle taille et pointure pour éviter les blessures ?

Choisir la pointure exacte est crucial : un chaussant trop petit comprime, provoque ampoules ; trop grand favorise instabilité et glissade. Essayer avec les chaussettes de chantier habituelles, vérifier espace devant les orteils (embout) et confort du talon. Vérifier régularité des pointures selon le fabricant.

Comment entretenir ses chaussures pour préserver les performances ?

Nettoyez la semelle pour conserver l’adhérence, brossez la tige pour retirer saletés, appliquez produit hydrophobe si besoin. Laissez sécher à l’air libre, éviter sources de chaleur directes. Remplacez semelle intérieure ou doublure dès signes d’usure, pour garder confort et respirabilité.

Environnements et applications spécifiques

Comment choisir selon la saison ou climat ?

En climat froid, privilégiez les modèles dotés de l’isolation contre le froid (CI) et une tige imperméable. Enété ou zones chaudes, optez pour matériaux respirants, ventilation accrue, semelles isolantes du sol chaud. Balance entre protection thermique et évacuation de la transpiration est essentielle.

Quelle semelle choisir sur toiture bitume ou surfaces métalliques ?

Sur bitume ou surfaces métalliques exposées à la chaleur, une semelle thermorésistante (HRO) ou résistante à la chaleur de contact est recommandée. Le caoutchouc/EVA à profil antidérapant assure stabilité et grip. Surface lisse métallique ou acier requiert semelle SRC ou au moins SRB.

Quand remplacer ses chaussures de sécurité ?

Remplacez-les dès que l’embout est déformé, que la semelle est fortement usée, décollée, que la protection anti-perforation ne fonctionne plus ou que le confort est perdu. Vérifier périodiquement l’état, car la sécurité dépend des performances intactes.