DISQUE MEULEUSE 350 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 disque meuleuse 350 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 350 mm, 300 mm, 230 mm,..., de segments de : 20 PCS, 16 PCS, 23 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé, Béton lavé,..., de différents types : Disques diamant, Disques à tronçonner agglomérés, et convenant notamment aux normes EN : 13236, 12413.

Filter

Le disque meuleuse 350 mm est un outil polyvalent et robuste, idéal pour une variété de travaux de coupe et de meulage. Avec son diamètre de 350 mm, il offre une capacité de coupe supérieure, permettant de traiter efficacement des matériaux de grandes dimensions. Ce disque est particulièrement adapté pour les applications dans le secteur de la construction et de la rénovation, où il peut être utilisé pour couper du béton, de l'acier, ainsi que d'autres matériaux durs. La conception de ce disque meuleuse assure une durabilité et une performance élevées, réduisant le besoin de remplacements fréquents et garantissant une coupe précise et nette. Grâce à sa polyvalence, le disque meuleuse 350 mm est un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser leur efficacité sur le chantier.