VIS CHARPENTE 6X120

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 vis charpente 6x120 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage partiel, Filetage partiel et filetage sous tête/,....
Filter

La vis charpente 6x120 est un élément de fixation essentiel dans les projets de construction et de rénovation. Conçue spécifiquement pour les travaux de charpente, elle offre une solidité et une résistance optimales grâce à sa longueur de 120mm et son diamètre de 6mm. Sa capacité à pénétrer facilement dans les bois durs ou tendres sans pré-perçage en fait un choix privilégié pour les professionnels. Elle assure une fixation durable et sécurisée des éléments de charpente, des ossatures bois, ou encore des assemblages de pièces en bois. Grâce à sa tête spécialement conçue pour une meilleure prise et son filetage robuste, elle permet une application rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail tout en garantissant une construction solide et fiable.