PRESSE ÉTOUPE M50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 presse étoupe M50 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : M16 x 1,5, M20 x 1,5, M25 x 1,5,..., de différentes longueurs : 30 mm, 25 mm, 31 mm,..., diamètres de tête : 16 mm, 20 mm, 24 mm,..., indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, PA GF - Polyamide renforcé de fibre de verre,....
Filter

La presse étoupe M50 est un dispositif essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles dans divers environnements. Conçue pour résister à des conditions difficiles, elle se distingue par sa robustesse et sa capacité à protéger contre l'humidité, la poussière et les agents corrosifs. Sa conception ergonomique permet une installation facile et rapide, tout en garantissant une fixation sécurisée des câbles. La presse étoupe M50 est idéale pour une utilisation dans des secteurs tels que l'industrie, l'automobile et l'électroménager, où la sécurité et la fiabilité des connexions électriques sont primordiales. De plus, elle est compatible avec une large gamme de diamètres de câbles, offrant ainsi une flexibilité d'application. Son matériau de haute qualité assure une longévité accrue, réduisant ainsi les besoins de maintenance. La presse étoupe M50 se révèle être un choix judicieux pour quiconque cherche à allier performance et durabilité dans la gestion des câbles. Grâce à ses caractéristiques techniques avancées, elle répond parfaitement aux exigences des professionnels en quête de solutions fiables pour des installations électriques sécurisées.