SANGLE POUR REMORQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 sangle pour remorque pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 50 mm, 25 mm, 35 mm, de différentes longueurs : 6 m, 3.5 m, 9 m,..., de différentes matières : PES - Polyester et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2.
Filter


Sangle pour remorque : sécurisez efficacement vos chargements lors du transport

Une sangle pour remorque est un dispositif de sécurisation utilisé pour fixer et stabiliser les charges transportées sur une remorque. Fabriquée en matériaux résistants comme le polyester, elle est équipée de crochets ou de boucles à chaque extrémité pour un ancrage solide. Elle utilise un mécanisme de serrage, souvent un cliquet, pour ajuster la tension et assurer une fixation ferme. Essentielle dans le transport de marchandises, elle garantit la sécurité en empêchant le déplacement ou le basculement des charges pendant le transport routier.

Points forts des sangles pour remorque

Les sangles pour remorque Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité, garantissant une sécurité optimale lors du transport de marchandises. Leur conception innovante permet une utilisation facile et rapide, assurant un gain de temps considérable pour les professionnels. De plus, elles sont résistantes aux intempéries et à l'usure, ce qui en fait un choix durable pour tout type de transport.

Caractéristiques importantes des sangles pour remorque

Les sangles pour remorque Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 2 à 10 mètres de longueur, avec des largeurs variées pour s'adapter à différents types de chargements. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que le polyester, offrant une résistance élevée à la traction. Ces sangles respectent les normes EN 12195-2, assurant une sécurité maximale. Elles sont proposées en plusieurs couleurs, facilitant l'identification et l'organisation des chargements.

Domaines d'applications courants des sangles pour remorque

Les sangles pour remorque sont couramment utilisées dans le secteur du transport et de la logistique pour sécuriser les marchandises sur les remorques. Elles sont également essentielles pour les professionnels de la construction et de l'industrie, qui nécessitent un transport sécurisé de matériaux lourds. Ces sangles sont idéales pour les entreprises de déménagement, garantissant que les biens des clients restent intacts durant le transport.

Conseils d'utilisation des sangles pour remorque

Pour une utilisation optimale des sangles pour remorque, il est conseillé de vérifier régulièrement leur état pour détecter toute usure ou dommage potentiel. Assurez-vous que les sangles sont correctement tendues et fixées avant de prendre la route. Évitez de dépasser la capacité de charge indiquée pour chaque sangle et rangez-les dans un endroit sec après utilisation pour prolonger leur durée de vie.