TIREFOND 10X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tirefond 10x80 pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 6 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter

Le tirefond 10x80 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. Grâce à son diamètre de 10 mm et sa longueur de 80 mm, ce tirefond assure une fixation solide dans des matériaux tels que le bois, le béton ou le métal, rendant son utilisation idéale dans la construction de structures extérieures, de terrasses, ou encore de bâtiments industriels. Sa conception permet une installation facile et rapide, tout en garantissant une tenue ferme et sécurisée. Le tirefond 10x80 se distingue par sa capacité à supporter de lourdes charges, ce qui le rend indispensable dans les projets nécessitant une fixation fiable et durable. Le tirefond 10x80 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant à réaliser des assemblages de haute qualité.