CHEVILLE À FRAPPER 6X120 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Cheville à frapper 6x120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 120 mm, 60 mm,....

Filter

Cheville à frapper 6x120 mm : fixation traversante à pose rapide, destinée à l’ancrage d’éléments dans les matériaux pleins, et certains supports creux selon le support. Elle associe un corps expansible de 6 mm à un clou-vis de 120 mm, mis en place par percussion pour un montage rapide et fiable. Ce type de fixation est couramment utilisé pour la pose de profilés, rails, tasseaux, goulottes, colliers ou habillages sur béton, brique pleine ou pierre. Le clou peut généralement être dévissé pour les opérations de maintenance.