Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK® HAMMER TYPE SK
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec montage traversant. Corps de cheville avec tête fraisée, clou en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mise en œuvre rapide et économique
- La cheville et la vis à frapper sont pré-assemblées, plus besoin de chercher une vis adaptée
- Pour installation sur place
- L'empreinte de la vis permet le dévissage de la fixation
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
- Pour finition affleurante et saillante
- Le modèle à tête fraisée s'intègre automatiquement dans le bois tendre
- Sans halogène
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations multiples dans le béton pour les applications non porteuses
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer 8 pour des utilisations multiples dans la maçonnerie pour les applications non porteuses (à l'exception des dimensions M8 x 45)
| Données de performances | Valeurs caractéristiques | |||
| Diamètre d'ancrage [mm] | 6 | 8 | ||
| Charge de traction autorisée | Béton B25 ou C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Brique calcaire KS 12 | – | 0,12 | ||
| Brique calcaire creuse KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Couple de serrage (FILETAGE uniquement) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Profondeur d'ancrage | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Dia. du filetage (FILETAGE uniquement) | dfil [mm] | M6 | M8 | |
| Longueur du filetage (FILETAGE uniquement) | Ifil [mm] | 6 | 9 | |
| Dia. de perçage nom. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Dia. du trou dans le comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour des utilisations multiples dans le béton pour les applications non porteuses
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® Hammer 8 pour des utilisations multiples dans la maçonnerie pour les applications non porteuses (à l'exception des dimensions M8 x 45)
- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Pour toutes les fixations de charges légères dans les domaines de l'aménagement intérieur ainsi que dans les secteurs du bois, du métal, de la plomberie, des installations sanitaires et de l'électricité, p. ex. fixation de bois équarri, de lattes, de tôles fines et de tous les composants pour installation encastrée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!