DISQUE DIAMANT POUR TUYAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 disque diamant pour tuyau pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de segments de : 10 PCS, 16 PCS, 24 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé.
Filter

Le disque diamant pour tuyau est un outil de coupe haute performance conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des travaux sur tuyaux. Grâce à sa composition robuste, incorporant du diamant, il garantit une coupe précise et rapide, réduisant ainsi le temps de travail. Le disque diamant pour tuyau est idéal pour une variété de matériaux, y compris le métal, le plastique et la céramique, ce qui le rend extrêmement polyvalent dans les domaines de la plomberie, de la construction et de la rénovation. Sa durabilité exceptionnelle assure une longévité accrue par rapport aux disques de coupe standards, faisant de lui un choix économique à long terme pour les professionnels cherchant efficacité et précision dans leurs projets impliquant la coupe de tuyaux.