TARAUD POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 taraud pour plastique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M3, M4, M5,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, HARODUR,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Métal non ferreux, Fonte,....
Filter

Le taraud pour plastique est un outil essentiel pour la création de filetages précis dans des matériaux plastiques. Sa conception spécifique permet d'éviter la surchauffe et le craquage du matériau, garantissant ainsi des résultats nets et durables. Le taraud pour plastique trouve son application dans divers domaines tels que l'industrie automobile pour l'assemblage de pièces en plastique, l'électronique pour le montage de boîtiers ou encore dans l'aéronautique, où la légèreté et la résistance des composants sont cruciales. Grâce à sa précision et sa capacité à travailler avec une gamme étendue de plastiques, le taraud pour plastique est devenu un outil incontournable pour les professionnels cherchant à réaliser des assemblages fiables et de qualité.