RIVET PLEIN DIN 660

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rivet plein DIN 660 pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 5 mm, 6 mm, 3 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 20 mm,..., hauteurs de tête : 3 mm, 3.6 mm, 1.8 mm,... et différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium.
Filter



DIN 660 – Rivets pleins à tête ronde

La norme DIN 660 concerne des rivets pleins à tête ronde, utilisés pour réaliser des assemblages permanents. Le rivet traverse les pièces à assembler, puis son extrémité est déformée afin de former une seconde tête de retenue. La géométrie normalisée facilite le choix du diamètre et de la longueur adaptés à l’épaisseur totale et à la configuration de l’assemblage.


Choix du rivet : contrôlez le diamètre, la longueur, le matériau et la forme de tête. La longueur doit permettre de former correctement la tête de fermeture sans créer un excès de matière. Vérifiez la compatibilité avec les pièces, les efforts attendus et le procédé de rivetage disponible.


Pose : percez des trous adaptés, alignez les pièces et utilisez un outil ou un procédé de rivetage approprié au matériau. La qualité du serrage dépend du diamètre de perçage, de l’appui et de la formation de la tête. Inspectez l’assemblage après pose et suivez les exigences de contrôle applicables à l’ouvrage.