TIGE FILETÉE M42

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée M42 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M42 est une barre métallique entièrement filetée, de diamètre nominal 42 mm, conçue pour les assemblages de forte capacité et les fixations exigeantes. Elle permet le serrage, le maintien, l’ancrage ou la suspension d’éléments lourds au sein d’installations industrielles et de structures techniques. Ce type de produit se distingue par sa robustesse mécanique, sa compatibilité avec les écrous et rondelles M42, ainsi que par sa disponibilité en différentes nuances d’acier et finitions, selon les contraintes de charge, d’environnement ou de corrosion. La précision du filetage est essentielle pour garantir un montage fiable et un réglage efficace sur chantier ou en atelier. Les tiges filetées M42 sont particulièrement adaptées aux domaines de la construction métallique, du génie civil, de la maintenance industrielle, des infrastructures techniques et de la fixation d’équipements volumineux. Elles répondent aux besoins des professionnels recherchant une solution d’assemblage durable, stable et dimensionnée pour les applications lourdes.