Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier 10.9, non allié
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.
Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!