DISQUE À LAMELLE 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 disque à lamelle 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 178 mm,..., de différents types d'emmanchement : M14, de différents grains : 40, 60, 80,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes.
Filter


Le disque à lamelles de 125 mm est un outil polyvalent, idéal pour une variété de travaux sur différents matériaux. Sa taille lui confère une grande maniabilité, permettant un travail précis et efficace. Le disque à lamelles 125 mm est particulièrement apprécié dans les domaines de la métallurgie et de la carrosserie, où il excelle dans le ponçage, le décapage, et le polissage des surfaces. Sa conception unique permet de réduire l'échauffement du matériau travaillé, préservant ainsi ses propriétés et offrant une finition de qualité. Le disque à lamelle 125 mm est aussi reconnu pour sa durabilité, ce qui en fait un choix économique pour les professionnels exigeants une performance constante et fiable. En résumé, ce produit est un allié indispensable pour les tâches demandant précision et efficacité dans le traitement des surfaces.