VIS M5X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 124 vis M5x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête hexagonale, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x80 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour assembler et maintenir en place divers composants dans une multitude d'applications. Avec un diamètre de 5 mm et une longueur de 80 mm, cette vis est idéale pour des assemblages nécessitant une certaine profondeur de pénétration et une forte tenue. Elle est souvent utilisée dans les domaines de la mécanique, de la construction métallique, de l'électronique,. Sa taille et sa résistance en font un choix privilégié pour les projets qui requièrent une fixation solide et durable. Que ce soit pour fixer des éléments en bois, en métal ou d'autres matériaux, la vis M5x80 s'adapte parfaitement, offrant une solution fiable pour une vaste gamme de besoins en matière de fixation.