Boulon à pas fin : serrez avec précision des assemblages résistants aux vibrations
Un boulon à pas fin est un assemblage de fixation fileté dont le filet, plus serré qu’un pas standard, permet un serrage plus précis, une meilleure résistance au desserrage et une tenue renforcée sous vibrations. Il est utilisé dans les environnements mécaniques, industriels et de maintenance exigeant précision d’assemblage, fiabilité et performance en contraintes élevées.
les points forts des boulons à pas fin
Les boulons à pas fin Würth sont conçus pour les assemblages mécaniques exigeant précision et tenue élevée. Grâce à un filet plus serré qu’un pas standard, ils permettent un réglage plus fin au montage, une excellente qualité de serrage et une bonne résistance au desserrage sous vibrations. Ce type de boulon est particulièrement apprécié lorsque l’on recherche une forte précharge, une meilleure répartition des efforts et une fixation fiable dans des environnements industriels, automobiles ou de maintenance technique.
les caractéristiques importantes des boulons à pas fin
Un boulon à pas fin se distingue par son filetage métrique à faible pas, par exemple M10 x 1,25, M12 x 1,25 ou M14 x 1,5, contre un pas plus large en version standard. Selon les références, les diamètres courants vont souvent de M6 à M24, avec des longueurs de 20 à 150 mm. Les matériaux les plus fréquents sont l’acier zingué, l’acier haute résistance ou l’inox A2 et A4 pour les milieux exposés à l’humidité. Les classes mécaniques courantes sont 8.8, 10.9 ou 12.9 selon le niveau de contrainte recherché. Les finitions peuvent être zinguées blanc, noircies ou avec traitement anticorrosion renforcé. Suivant les modèles, les boulons à pas fin peuvent répondre à des normes de type DIN 960, DIN 961 ou ISO équivalentes.
les domaines d’applications courants des boulons à pas fin
Ces boulons sont couramment utilisés dans la mécanique générale, la maintenance industrielle, les équipements agricoles, les véhicules utilitaires, les ensembles hydrauliques, les transmissions, les supports moteur et les systèmes soumis à des efforts dynamiques. Ils conviennent bien aux assemblages nécessitant un serrage précis et durable, notamment sur pièces métalliques fortement sollicitées.
les conseils d’utilisation des boulons à pas fin
Il est essentiel de vérifier la parfaite correspondance entre le diamètre, le pas du filetage, l’écrou et le taraudage. Un pas fin ne doit jamais être monté sur un filetage standard. Respectez la classe mécanique du boulon, les couples de serrage préconisés et l’état de surface des pièces. En environnement sévère, privilégiez une finition anticorrosion adaptée et, si nécessaire, l’emploi de rondelles ou d’écrous compatibles pour sécuriser l’assemblage.