COULISSE TIROIR 450 MM / 45 CM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Coulisse tiroir 450 mm / 45 cm pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique et finitions : Zingué, Revêtement époxy, longueurs : 450 mm, 500 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 30 kg, 40 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.
Filter

La coulisse de tiroir 450 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à offrir un glissement fluide et silencieux, ce qui en fait un choix idéal pour améliorer l'expérience utilisateur dans divers types de mobilier. Grâce à sa longueur de 450 mm, cette coulisse de tiroir est parfaitement adaptée aux tiroirs de taille moyenne à grande, offrant une extension complète et permettant ainsi un accès facile au contenu du tiroir. Ses applications sont variées, allant des tiroirs de cuisine et de salle de bain aux meubles de bureau et aux solutions de rangement pour ateliers. La durabilité et la facilité d'installation de la coulisse de tiroir 450 mm en font un choix privilégié par les professionnels souhaitant optimiser l'espace de rangement tout en garantissant une fonctionnalité et une esthétique supérieures.