FILET RAPPORTÉ M14 (TYPE HELICOIL)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Filet rapporté M14 (type Helicoil) pour le renforcement et la création de filetages. Vous retrouverez des filets rapportés avec différentes formes de filetage : Filetage fin, Filetage métrique, différents diamètres : 10 mm, 14 mm, 12 mm,... / M10, M14, M12,...} et proposés dans différentes matières : Acier inoxydable A2.
Filter

Le filet rapporté M14 est une solution innovante et polyvalente pour la réparation et le renforcement des taraudages endommagés ou usés. Grâce à sa conception robuste, ce produit garantit une excellente résistance aux vibrations et aux charges élevées, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique et la construction. Le filet rapporté M14 permet une installation rapide et facile, offrant une réparation durable et fiable des filets, sans nécessiter de modifications importantes des pièces originales. Sa compatibilité avec différents matériaux, tels que l'aluminium, l'acier et le plastique, en fait une solution polyvalente pour un large éventail d'applications. Concrètement, le filet rapporté M14 se distingue par sa durabilité, sa facilité d'installation et sa polyvalence, répondant efficacement aux besoins des professionnels dans la réparation et le renforcement de filetages.