VIS M4X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 156 vis M4x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4x60 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour une large variété d'applications dans les domaines de la mécanique, de l'électronique,. Avec son diamètre de 4 mm et sa longueur de 60 mm, cette vis offre une excellente résistance et stabilité dans les assemblages. Elle est particulièrement adaptée pour les constructions nécessitant une fixation durable et fiable, comme les meubles, les appareils électroménagers, et les projets d'ingénierie. Sa composition en acier ou en matériaux inoxydables garantit une protection contre la corrosion, augmentant ainsi sa longévité et sa résistance dans des environnements variés. La vis M4x60 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation efficace et durable.